絞り込み
適合材
  • レンガ
  • ALC(41)
  • その他(4)
  • アルミ(3)
  • ガラス(23)
  • コンクリート(259)
  • サイディング(6)
  • ステンレス(11)
  • スレート(32)
  • セラミックス(17)
  • タイル(102)
  • ブロック(89)
  • モルタル(66)
  • 樹脂(49)
  • (53)
  • 石材(123)
  • 石膏ボード(3)
  • 貝殻(4)
  • 超硬合金(6)
  • (19)
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(14)
  • TENRYU(天龍製鋸)(12)
  • 理研ダイヤモンド工業(7)
  • Jupiter(7)
  • サンピース(5)
  • レヂトン(3)
  • RELIEF(3)
  • DIEWE(ディーベ)(3)
  • E-Value(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • マキタ(2)
  • モトユキ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • 旭ダイヤモンド工業(2)
  • アイウッド(2)
  • Three Hand(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • チップソージャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドカッターは、石材、ガラス、貝殻など硬質のものを切断できる工具です。工業用ダイヤモンドのチップを使用しており、喰い込みの良さと切断スピードの速さが特長。さまざまなダイヤモンドカッターがありますが、乾式仕様のセグメントタイプのカッターが最も人気があります。モルタルやコンクリート等の切断や溝入れに最適です。薄型のダイヤモンドカッターは、切れ味が良く、使いやすく、またコスト面でも満足されている方が多く見られます。
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
ALC(41)
コンクリート(259)
スレート(32)
タイル(102)
ブロック(89)
モルタル(66)
レンガ
樹脂(49)
(53)
石材(123)
適合材をもっと見る
ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 高速モノタロウ(130件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾式(ドライタイプ)タイプセグメントダイヤ層幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(61件のレビュー)
809税込890
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パックモノタロウ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用 モノタロウダイヤモンドカッター 整列ダイヤモンド コンクリート用モノタロウ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
ダイヤモンド粒子を均等に配置した整列ダイヤモンド砥粒で、スムーズに切断できます。 チップはレーザー溶接でチップを溶接しており、高い安全性と長寿命を両立しました。
用途コンクリート用仕様乾湿両用穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)20/22/25.4適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、軽量ブロック、レンガ、ALCなどダイヤ層厚さ(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)チップ高さ(mm)12ダイヤ層長さ(mm)40
ダイヤモンドカッター 薄型 5枚 モノタロウダイヤモンドカッター 薄型 5枚モノタロウ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)
当日出荷
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4仕様乾式付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター ターボ 5枚パック モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 5枚パックモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾湿両用付属品Φ15mmリングタイプターボ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンド溝入カッター U型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター U型モノタロウ(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のU型溝入れカッターです。 U型はV型よりも大きく削ることが出来るため、コーキング剤を流し込みやすいことが特徴です。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様U溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドコーナーカッター モノタロウダイヤモンドコーナーカッターモノタロウ(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカッター ターボ Three Handダイヤモンドカッター ターボThree Hand(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンド溝入カッター V型 モノタロウダイヤモンド溝入カッター V型モノタロウ(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。 V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。適合材コンクリート、モルタル、レンガ外径(Φmm)100穴径(Φmm)20刃厚(mm)10仕様V溝・乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
薄型ダイヤモンドカッター RELIEF薄型ダイヤモンドカッターRELIEF(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチレヂトン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材厚さ(mm)1.3
ダイヤモンドカッター セグメント Three Handダイヤモンドカッター セグメントThree Hand(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドU溝カッター JupiterダイヤモンドU溝カッターJupiter(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様U溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
マルチダイヤモンドカッター SK11マルチダイヤモンドカッターSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)モトユキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
取付簡単なX-LOCKシステムを採用。セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー
SDカッター8X 三京ダイヤモンド工業SDカッター8X三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。
用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドV溝カッター JupiterダイヤモンドV溝カッターJupiter(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
欠品中
クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径Φ20mm仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
ダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付 JupiterダイヤモンドU溝カッター ネジ穴付Jupiter(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に外径(Φmm)100刃厚(mm)10穴径M10/P1.5仕様U溝 乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
ダイヤモンドカッター T面刃 RELIEFダイヤモンドカッター T面刃RELIEF(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
台金に食い込んだ形状のT字の刃が、被削材との摩擦による発熱を抑え、切断能力を高めています。深切りも可能です。
用途コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどの切断加工に。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材コンクリート製品・モルタル・磁器タイル・レンガなどダイヤ層幅(mm)25
ダイヤモンドカッターボス付 Jupiterダイヤモンドカッターボス付Jupiter(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
コーナーカットに特に威力を発揮!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式付属品ボス材質工具鋼、工業用ダイヤモンド適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤモンドカッター セグメント Jupiterダイヤモンドカッター セグメントJupiter
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
早く効率よい作業に!
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプセグメント適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)7
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20高さ(mm)7最高回転数(min-1[r.p.m])14500適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ゴールド 旭ダイヤモンド工業ゴールド旭ダイヤモンド工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
マルチブレード 4B REX(レッキス工業)マルチブレード 4BREX(レッキス工業)
13,980税込15,378
1枚
欠品中
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。 目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断外径(Φmm)106刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番809-4751質量(g)90適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
ターボウェーブ アイウッドターボウェーブアイウッド(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。刃厚(mm)2.2仕様乾式付属品取り付けリング材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどチップ高さ(mm)8
サーフェーサーエース 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエース三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。外径(Φmm)100厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)10M仕様乾式トラスコ品番382-2419質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー適合材コンクリート、レンガ、ブロックなどチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
SDプロテクトマークⅡ (乾式用) 三京ダイヤモンド工業SDプロテクトマークⅡ (乾式用)三京ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
当日出荷
直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。
用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。高さ(mm)(チップ)8仕様乾式適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
ブロック名人 三京ダイヤモンド工業ブロック名人三京ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌日出荷
驚異の長寿命!!(ブロック1000カット) 切れ味を重視したセグメントタイプ
用途ブロック、モルタル、赤レンガ切断専用仕様乾式適合材ブロック、モルタル、赤レンガチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター EDW-10 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-10E-Value
4,498税込4,948
1セット(2枚)
当日出荷
コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!
用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用 E-Valueダイヤモンドカッター EDW-40 乾式用E-Value
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタルの切断、溝入れ加工、加工出しに。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.7穴径(Φmm)20種類セグメント型最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック、レンガ、スレート、ALC、モルタル切断距離(m)80切断深さ(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
ドライサーフェーサーDX 三京ダイヤモンド工業ドライサーフェーサーDX三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリートと石材兼用!!寿命3倍!! 十字チップにより、研削力をアップすると同時に耐久力もアップ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材穴径(Φmm)20.0刃厚(mm)6.0チップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッタ金龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍205TENRYU(天龍製鋸)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。 特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ダイヤモンドカッタ青龍205 TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ青龍205TENRYU(天龍製鋸)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。 コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)205刃厚(mm)2.2切断距離(m)400ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)7400
ドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレード レヂトンドライカッター ウルトラウエーブタイプ 乾式用ハイグレードレヂトン
6,198税込6,818
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7.0
ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 御影石用理研ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ターボセグメント アイウッドターボセグメントアイウッド(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷
切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。仕様乾式付属品取り付けリング材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどチップ高さ(mm)8

切断』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドカッター