絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 105(31)
  • 106(7)
  • 107(1)
  • 108(1)
  • 125(18)
  • 128(1)
  • 150(11)
  • 180(17)
  • 205(9)
  • 255(2)
  • 305(12)
  • 355(12)
  • 405(8)
  • 455(4)
  • 510(4)
厚さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(6)
  • 1(19)
  • 1.2(3)
  • 1.3(7)
  • 1.4(3)
  • 1.5(7)
  • 1.6(4)
  • 1.8(3)
  • 2(11)
  • 2.1(2)
  • 2.2(6)
  • 2.3(11)
  • 2.5(11)
  • 2.8(4)
  • 3(8)
  • 3.5(4)
  • 4(4)
  • 6(3)
シリーズ
  • スーパーカット(2)
  • スーパーリトル(5)
  • 金の卵(5)
  • 雷鳥(2)
  • 飛騨の匠(3)
穴径(Φmm)
  • 12.7(1)
  • 15(49)
  • 20(1)
  • 22(20)
  • 22.23(1)
  • 25.4(19)
  • 30(2)
  • 31.75(1)
適合材
  • ALC(2)
  • アルミ(13)
  • ステンレス(37)
  • (42)
  • 銅・真鍮(8)
粒度・番手
  • 24(3)
  • 30(19)
  • 36(21)
  • 40(2)
  • 46(22)
  • 60(20)
  • 80(1)
  • 100(1)
24・30・36・40・46・60・80・100
硬度
  • P
  • A30P(1)
  • A46P(1)
  • A46S(2)
  • A60P(3)
  • AC30T(1)
  • B2F(1)
  • BF(2)
  • K(7)
  • M(13)
  • N(9)
  • Q(16)
  • R(42)
  • RB2F(3)
  • S(53)
  • T(23)
  • U(2)
  • V(5)
  • X(3)
  • その他(18)
砥材
  • A(33)
  • AHX(1)
  • AP(1)
  • AWA(1)
  • AX(1)
  • AZ(11)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(3)
  • CZ(1)
  • MA(1)
  • MZ(6)
  • P(1)
  • PA(1)
  • WA(4)
  • Z(3)
  • その他(4)
A・AHX・AP・AWA・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・CZ・MA・MZ・P・PA・WA・Z・その他
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • 日本レヂボン(13)
  • NORITAKE(ノリタケ)(11)
  • レヂトン(11)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • 高速電機(富士製砥)(5)
  • SK11(5)
  • マキタ(4)
  • ニューレジストン(3)
  • PROZONE(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • ミタチ(1)
  • 富士製砥(1)
  • フジケン(1)
モノタロウ・日本レヂボン・NORITAKE(ノリタケ)・レヂトン・BIGMAN(ビッグマン)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ニューレジストン・PROZONE・BOSCH(ボッシュ)・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・タジマツール(TJMデザイン)・ミタチ・富士製砥・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(9)
105(31)
106(7)
125(18)
150(11)
180(17)
205(9)
305(12)
355(12)
405(8)
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
299税込329特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mmモノタロウ(6件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 NSX 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(16件のレビュー)
199税込219
1枚ほか
当日出荷
モノタロウ史上最高の切れ味! 特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現! より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した 切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。 優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減! 安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105結合剤BF主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
ジャーンカット ニューレジストンジャーンカットニューレジストン(21件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
679税込747
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
スーパーリトル NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルNORITAKE(ノリタケ)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断砥材A結合剤BAFシリーズスーパーリトル使用工具ディスクグラインダー補強ネット両面最高使用周速度(m/s)80
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
スーパーリトル2.3 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.3NORITAKE(ノリタケ)(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
新開発のボンドシステムにより寿命・切れ味が向上。 作業能率が向上し経済的。 消費電力や廃棄物(使用済み砥石・粉じん)の削減により環境にも優しい
用途ステンレス・一般鋼材用 軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断 ハードな作業も使用可能仕様両面補強トラスコ品番352-7280粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・一般鋼最高使用周速度(m/s)80接着剤B
切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)レヂトン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
飛騨の匠 颯 日本レヂボン飛騨の匠 颯日本レヂボン(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
ドンホーク NORITAKE(ノリタケ)ドンホークNORITAKE(ノリタケ)(8件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
砥石側面が滑らか。砥石厚みが薄くても腰が強く、切断された面が非常に美しい。
用途一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4粒度36砥材A仕様1枚補強硬度P結合剤BAF主要切断材料一般鋼
切断砥石 SK11切断砥石SK11(1件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
切断砥石PRO アルミ用 SK11切断砥石PRO アルミ用SK11(4件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)105厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15粒度36砥粒C硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80適合材アルミニウム、真鍮、砲金
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 アルミ用 SK11切断砥石 アルミ用SK11(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度36砥粒C仕様1枚補強硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80補強ネット1枚適合材アルミニウム、真鍮、砲金
スーパービック NORITAKE(ノリタケ)スーパービックNORITAKE(ノリタケ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
抜群の高耐久性と切れ味により、短時間で能率良く切断でき、大幅なコストダウンが計れます。
用途・建築用鋼製下地材(軽天材:角スタッド、ランナー等) ・薄板鋼板 ・小径パイプ 等の切断作業穴径(Φmm)25.4粒度30砥材A仕様両面補強硬度P結合剤BAF
切断砥石プロ27カット 日本レヂボン切断砥石プロ27カット日本レヂボン(3件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用PROZONE(5件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
スーパーマムシ105 タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス・金属用切断砥石 薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。 高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒 高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)切断ライダーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット(10枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
スーパーリトル2.3 防湿パック NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.3 防湿パックNORITAKE(ノリタケ)
3,198税込3,518
1パック(10枚)
当日出荷
切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。
用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。外径(Φmm)105粒度30穴径(Φmm)15厚さ(mm)2.3砥材Aシリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤Bアズワン品番64-1165-39
飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ) 日本レヂボン飛騨の匠 ZERO.8(ゼロハチ)日本レヂボン(14件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし! 三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。 0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)0.8砥材MAタイプ一般鋼・ステンレス鋼穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105
切断砥石 アルミ SK11切断砥石 アルミSK11(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚)
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。適合材アルミ粒度36厚さ(mm)2砥材Cタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)切断砥石スーパー1 プレミアムBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(10枚)
当日出荷
特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
プロ1カット ストレート形 日本レヂボンプロ1カット ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
切断砥石105A46P(10入) マキタ切断砥石105A46P(10入)マキタ
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に粒度A46P適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種砥石寸法(Φmm)外径105
スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトル2.5NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
519税込571特価
1枚
当日出荷
スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度30砥材A仕様両面補強シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)切断ライダーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット(8枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
スーパーカットRSC-X 日本レヂボンスーパーカットRSC-X日本レヂボン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60硬度P結合剤BF最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220最高使用周速度(m/s)80主要切断材料ステンレス適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン取付方式X-LOCK外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2シリーズスーパーカット砥石径(Φmm)125
スーパーリトルⅡ NORITAKE(ノリタケ)スーパーリトルⅡNORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
コーナーカット・ボルト寸切用オフセット型
用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強種別オフセット型粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)15シリーズスーパーリトル硬度P外径(Φmm)105結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
リトルカット NORITAKE(ノリタケ)リトルカットNORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72

切断砥石』には他にこんなカテゴリがあります

金属用