砥石 :「面直し砥石」の検索結果

砥石とは、包丁やハサミ、セラミックの表面を研ぎ磨くために使われる研磨剤の一種。ダイヤモンド砥石は、超硬、庖丁、ハサミ等の研磨に使用される刃物の刃研ぎ用の砥石です。材質が強靭な油砥石は、金属、ガラス、宝石などの磨きやバリ取りなど比較的身近で使用する砥石で、粒度が中目、細目、極細目などがあります。油砥石の形状はブロック状もあればスティック状もあり、スティック状は金型・ドリル等の研磨に適している砥石です。セラミック砥石は、短時間で切れ味良く研ぐことができます。刃研ぎの専門家の方など、強い力を入れて研ぐ方におすすめの砥石です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度#60 砥石サイズ(mm)170×55×30 砥材炭化ケイ素質 質量(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。
用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。 寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1 材質(ベース)人工大理石
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥石の砥面を平らに修正することができます。
砥粒種類面直し
1個
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)面直し砥石
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途砥石の面直しに最適な修正用砥石 砥材C 質量(g)432 番手#24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)面直し砥石ミニ溝入り
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途砥石の面直しに最適な修正用砥石 砥材C 質量(g)400 番手#60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)2.7×15.2×5.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

メディアフューチャー面直し砥石 修正砥石 溝入り
面直し砥石で歪んだ面をきれいに修正できます。砥石の角割れ防止のため面取りを行うこともできます。溝付きのため砥泥が詰まりにくく、水洗いで簡単お手入れ!
用途【ご使用方法】。・面直し砥石と修正したい砥石を数分間水につけます。・面直し砥石の溝の入っている側で水をかけながら、修正したい研石を削ります。・終わったら水洗いしてしっかりと乾燥させます。 グレー サイズ60mmx180mmx26mm 質量(g)約500g
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面直し砥石 ノンスリップシリコンベース付 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#120●仕様:粗目●サイズ(mm):203×76×19 アズワン品番65-2136-65
1個
7,570 税込8,327
当日出荷

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 寸法(mm)170×55×30 材質炭化珪素質研磨材
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)210×70×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。
用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。 粒度#1000(中仕上用) 寸法(mm)215×70×15×1 トラスコ品番818-3850
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング