絞り込み
容量(mL)
- 1未満(18)
- 1~2未満(36)
- 2~3未満(80)
- 3~4未満(80)
- 4~5未満(55)
- 5~6未満(132)
- 6~7未満(28)
- 7~8未満(34)
- 8~9未満(45)
- 9~10未満(12)
- 10~20未満(337)
- 20~30未満(155)
- 30~40未満(112)
- 40~50未満(29)
- 50~60未満(105)
- 60~70未満(28)
- 70~80未満(8)
- 90~100未満(11)
- 100~200未満(107)
- 200~300未満(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(972)
- Simport(58)
- ビーエム機器(38)
- TPP(33)
- 日本理化学器械(NRK)(32)
- マルエム[理化学・容器](26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- 三商(22)
- アズワン(20)
- EVER GREEN(19)
- 東洋器材科学(19)
- ナリカ(18)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- nerbeplus(14)
- Thermo Fisher Scientific(12)
- コスモスビード(11)
- 栄研化学(10)
- エース(ACE GLASS)(9)
- ユーケンサイエンス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ねじ口管瓶 茶 SV-30 50本入
NEG(日電理化硝子)¥15,980税込¥17,5781箱当日出荷全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。仕様茶褐色 PP白キャップ付き容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65口内径(Φmm)19.8材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
ねじ口びん細口(30mL)(10個)
ナリカ¥800税込¥8801個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)32.5×71.5
遠心チューブ TYSシリーズ
ユーケンサイエンス¥11,980~税込¥13,178~1箱(5袋×100本)ほか7日以内出荷から14日以内出荷コストパフォーマンス抜群の遠心チューブです。、耐熱性に優れたポリプロピレン材料を本体に使用(キャップはポリエチレン製)、コニカルタイプは読み取りやすく白色印刷の容量目盛、コニカルタイプは本体に書き込みスペース入り
サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-Cシリーズ
ビーエム機器¥5,198税込¥5,7181個(1000本)4日以内出荷サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-93
P-試験管 直口
NEG(日電理化硝子)¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス口形状直口(W/O RIM規格)
ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ
アズワン¥525~税込¥578~1本当日出荷開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
試験管(IWAKI)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥4,898~税込¥5,388~1組(50本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
石英試験管
アズワン¥10,700~税込¥11,770~1箱(10本)当日出荷から10日以内出荷石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。 熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。 純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。材質石英![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)
目盛付試験管(ねじ口)
マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷仕様目安目盛付(-01・02・05/1ml・-03・04・0.2ml)シリコンフッ素ラミネートギアパッキン付材質(本体)硼珪酸ガラス材質(キャップ)メラミン材質(パッキン)PTFE(フッ素樹脂)
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
遠心管 コニカル型 50ml 30.0x115mm 少量パック 91054シリーズ
TPP¥15,980税込¥17,5781個(160本)4日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3795-19
ガラスチューブ BM14-961シリーズ
Fisher¥16,980~税込¥18,678~1パック(1000個)ほか18日以内出荷ホウケイ酸ガラスチューブ。熱膨張率が低く、化学薬品耐性に優れたホウケイ酸ガラス製。細胞培養、生化学試験、クロスマッチテストなどに最適仕様●形状:リム無、丸底![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
プラ製試験管セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット4日以内出荷PET素材の試験管と試験管立てのセットです。15mlの試験管が4本ついています。材質:試験管:PP、試験管立て:ABS。サイズ:試験管15ml:Φ17×101mm、試験管立て:160×50×67mm。セット内容:試験管15ml×4、試験管立て×1用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容試験管15ml×4、試験管立て×1材質試験管:PP、試験管立て:ABS寸法(mm)【試験管15ml】Φ17×101【試験管立て】160×50×67![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)
ねじ口試験管
マルエム[理化学・容器]¥11,980~税込¥13,178~1組(50本)ほか3日以内出荷メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ口びん細口(125mL)(10個)
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)125タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)50.5×104
ねじ口びん広口(30mL)(10個)
ナリカ¥880税込¥9681個4日以内出荷本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
サンプルチューブ(平底)100本入
NEG(日電理化硝子)¥4,898税込¥5,3881箱(100本)7日以内出荷強化硬質。オートアナライザー(自動分析機器)による微量測定に応えた、分析専用試験管(キュベット)。RIAラジオイムノアッセイ用カウンティングチューブ、各メーカーの機器(血清分取分注装置、血球洗浄遠心機、フラクションクレクター、分光光度計)や組織培養、免疫血清検査、細菌培養ガス検知、各種細菌検査用試験管として広い分野で使用できます。仕様●入数:1箱(100本)●口形状:直口(W/O Rim規格)●底型:平底●材質:強化硬質ガラス●サイズ:外径/6mm、全長/40mm、肉厚/0.6t、内径/4.8mm●型式:R-6M(平底)●1本の重量:1g●色:無色アズワン品番65-8308-04
リングロックチューブ 1.7ml BM-15シリーズ
ビーエム機器¥2,798税込¥3,0781個(500本)翌々日出荷ロック(2段)キャップ付マイクロチューブ。煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがない様特に工夫。250μl刻みの目盛付。オートクレーブ不可仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)アズワン品番65-3803-30
テストチューブ用インナーキャップ 12mm T401-3Nシリーズ
Simport¥9,998税込¥10,9981パック(1000個)93日以内出荷テストチューブ(Φ12mm)用キャップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:12.0x16.2mm●材質:P.E●温度耐性:0℃~80℃アズワン品番65-3853-58
テストチューブ用インナーキャップ 02シリーズ
nerbeplus¥9,898~税込¥10,888~1パック(1000個)ほか4日以内出荷テストチューブ・コニカルチューブ用キャップ。インナーキャップ。未滅菌
2ポジションキャップ付チューブ 17x100mm 16.0ml P.P.製 222-2393-080シリーズ
EVER GREEN¥35,980~税込¥39,578~1個(500本)ほか4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
2ポジションキャップ付チューブ 13x100mm 8.0ml 222シリーズ
EVER GREEN¥43,980~税込¥48,378~1個(500本)ほか4日以内出荷2ポジションキャップ。ポジション1は通気性用途、ポジション2は非通気性用途に最適。2ポジションキャップ付のチューブ(目盛なし)。透明性の高いポリスチレン製と頑丈で耐薬品性のポリプロピレン製。使いやすい25本/パック入りと1本個別包装の2タイプ。ガンマ線滅菌済。オートクレーブ不可仕様●材質:P.SもしくはP.P製(チューブ)、P.E製(キャップ)●遠心耐性:8,200xg(P.S)、10,000xg(P.P)
カルチャーチューブ 25本×20袋入
ラブコン¥21,980~税込¥24,178~1箱(20袋×25本)6日以内出荷から8日以内出荷キャップは低密度ポリエチレン製で2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
P-試験管 NL
NEG(日電理化硝子)¥9,298~税込¥10,228~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。 新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。 成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。材質強化硬質ガラス肉厚(mm)1底形状(底型)丸底口形状ニューリップ(W/RIM規格)
ネジ口試験管 100本入
SCHOTT/DURAN¥14,980~税込¥16,478~1箱(100本)当日出荷高い耐食性があります。 硼珪酸ガラスと同レベルの耐アルカリ性・耐酸性です。 GL14規格のネジ口コネクターに接続可能です。材質試験管/ソーダ石灰ガラス(AR-GLASS)、キャップ/PP、パッキン/シリコンねじ口規格(GL)14
バキュームバイアル 茶 SVF-30 50入
NEG(日電理化硝子)¥19,980税込¥21,9781箱7日以内出荷バイアルびんの特性とねじ口びんの手軽さを備え、耐熱、耐冷凍用キャップがついています。 キャップ全体がねじ口キャップのため、安全性にもすぐれています。 従来のアルミシール形式のように、取り扱い中にアルミの切り口で怪我をする心配もありません。 凍結乾燥用ブチルゴム栓の使用でしっかりと密封、繰返し使用できます。 標準液(スタンダード)など有機溶媒の保存にも液量の変化がなく(揮発せず、濃度が変わらない)最適です。 全自動成形の強化硬質ガラスにより、困難とされたマイナス保存を可能にしました。材質びん:強化硬質硝子、キャップ:メラミン樹脂、ゴム栓:凍結乾燥用ブチル(大)容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×70口内径(Φmm)12.3
ガスクロバイアル 白 SVG-50 50入
NEG(日電理化硝子)¥33,980税込¥37,3781箱7日以内出荷シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。 穴あきキャップなので、キャップを取らずに直接シリンジを差込め、効率よく安全に作業ができます。 ガスクロバイアルには、液状用ブチルゴムを使用。フッ素ETFEライナーなどほかの材質のゴム栓とも組合せ可能です。用途ガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)40.0×75口内径(Φmm)22耐冷凍容量(mL)25










![植物培養試験管[リムなし平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872438-190829-02.jpg)
![植物培養試験管[リム付平底] IWAKI(AGCテクノグラス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46872386-190829-02.jpg)







![試験管(採血用) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065632-080924-02.jpg)
![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065964-080924-02.jpg)
![目盛付試験管(ねじ口) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10065912-080924-02.jpg)

![プラ製試験管セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59699267-250819-02.jpg)
![ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244181-250416-02.jpg)