絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 試験管

1,439件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入 NEG(日電理化硝子)

    PTFE/ニトリルパッキン C-1/KC-1用 50入

    NEG(日電理化硝子)
    4,098税込4,508
    1袋
    7日以内出荷
    材質(パッキング)フッ素PTFE/ニトリル適合サイズNO.1用(C-1 KC-1) 11.8Φ・1.5t
  • キューネ発酵管 三商

    キューネ発酵管

    三商
    3,098税込3,408
    1個(10mL)
    4日以内出荷
    材質ホウケイ酸ガラス製容量(mL)10口内径(Φmm)Φ10.5
  • NEG試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    NEG試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    5,398税込5,938
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
  • ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト

    ディスポ試験管 3301012シリーズ

    アテクト
    12,980税込14,278
    1箱(15袋×10本)
    3日以内出荷
    自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
    材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量最大容量15mL滅菌電子線滅菌本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
  • 石英試験管 TRUSCO

    石英試験管

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
  • 目盛付試験管 本体 マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管 本体

    マルエム[理化学・容器]
    23,980税込26,378
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/4FSiパッキン付寸法(mm)胴径×全長×口内径:Φ40×140×Φ29容量(mL)1101目盛(mL)10コード0309-01アズワン品番2-6319-01オートクレーブの可否乾熱滅菌:可
  • ディスポ試験管 3301012シリーズ アテクト

    ディスポ試験管 3301012シリーズ

    アテクト
    9,498税込10,448
    1箱(200本)
    5日以内出荷
    自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
    材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)最大容量15種類滅菌無し滅菌滅菌無し本体40本×5袋アズワン品番60-1714-60入数蓋:100個×2袋本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
  • セラ A スピッツ・キャップセット 広陵化学工業

    セラ A スピッツ・キャップセット

    広陵化学工業
    32,980税込36,278
    1ケース(100袋×10セット)
    6日以内出荷
    国内製造品になります。
    仕様スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入セット内容スピッツ、Tキャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-38キャップ外径(Φmm)Φ17
  • セラ 沈査キャップ 1セット 100個×10袋入 広陵化学工業

    セラ 沈査キャップ 1セット 100個×10袋入

    広陵化学工業
    7,398税込8,138
    1セット(10袋×100個)
    6日以内出荷
    国内製造品になります。
    材質PE(ポリエチレン)アズワン品番68-7034-48キャップ外径(Φmm)Φ17
  • セラ MA 丸底スピッツ・キャップセット 広陵化学工業

    セラ MA 丸底スピッツ・キャップセット

    広陵化学工業
    25,980税込28,578
    1ケース(100袋×10セット)
    6日以内出荷
    国内製造品になります。
    仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入セット内容丸底スピッツ、キャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-40キャップ外径(Φmm)Φ17
  • セラ MP 丸底スピッツ・キャップセット 広陵化学工業

    セラ MP 丸底スピッツ・キャップセット

    広陵化学工業
    24,980税込27,478
    1ケース(100袋×10セット)
    6日以内出荷
    国内製造品になります。
    仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入セット内容丸底スピッツ、キャップ材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール)全長(mm)【スピッツ】100容量(mL)10口径Φ17アズワン品番68-7034-44キャップ外径(Φmm)Φ17
  • セラ SR 1セット 100本×10袋入 広陵化学工業

    セラ SR 1セット 100本×10袋入

    広陵化学工業
    18,980税込20,878
    1セット(10袋×100本)
    6日以内出荷
    国内製造品になります。
    材質PS(ポリスチレン)容量(mL)4口径Φ13アズワン品番68-7034-45
  • 培養試験管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    培養試験管

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    7,798税込8,578
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。アルミ箔でシールする場合、リム付が適しています。
    材質硼珪酸ガラス形状リム付
  • 培養試験管 マルエム[理化学・容器]

    培養試験管

    マルエム[理化学・容器]
    13,980税込15,378
    1箱(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    植物培養用平底タイプの試験管です。
    材質硼珪酸ガラス形状直口(リムなし)入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試験管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    試験管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,898税込5,388
    1組(50本)ほか
    翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)形状リム付
  • 共栓試験管 マルエム[理化学・容器]

    共栓試験管

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1組(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
    材質硼珪酸ガラス入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管

    マルエム[理化学・容器]
    6,298税込6,928
    1組(50本)
    翌日出荷
    リム付試験管に1目盛1mLの浸透焼付目盛が付いています。
    材質硼珪酸ガラス形状リム付肉厚(mm)0.9入数50RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]

    TPX(R)チューブ

    マルエム[理化学・容器]
    9,998税込10,998
    1組(100本)ほか
    7日以内出荷から18日以内出荷
    材質本体/PMP(TPX) 栓/PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス型式EMKS-16.5寸法(mm)外径/16.5、高さ(栓含まず)/105無色容量(mL)10規格エコノミータイプ栓共通13目盛(mL)0.1アズワン品番62-9986-68
  • 共通共栓試験管 NEG(日電理化硝子)

    共通共栓試験管

    NEG(日電理化硝子)
    32,980税込36,278
    1箱(5本)
    7日以内出荷
    品質と利便性を追求した商品です。品質と精度にこだわり、検体観察に適した外観デザインしています。
    仕様摺(共通):24/15材質強化硬質ガラス型式KR-35寸法(mm)外径/35、高さ/100無色容量(mL)50アズワン品番62-9986-88
  • 試験管 リップ アズワン

    試験管 リップ

    アズワン
    1,860税込2,046
    1袋(10本)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス形状リップ
  • P-試験管 直口 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 直口

    NEG(日電理化硝子)
    4,898税込5,388
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス無色口形状直口(W/O RIM規格)オートクレーブの可否
  • P-試験管 NL NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 NL

    NEG(日電理化硝子)
    12,980税込14,278
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
    材質強化硬質ガラス型式P-スピッチグラス10mL寸法(mm)外径/16.5、高さ/105、肉厚/1.2無色容量(mL)10底形状V底口形状ニューリップ(W/RIM規格)アズワン品番62-9971-36オートクレーブの可否
  • ねじ口びん細口(60mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん細口(60mL)(10個)

    ナリカ
    900税込990
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)60タイプ細口胴径×全高(Φmm×mm)39×86.5
  • ねじ口びん広口(125mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(125mL)(10個)

    ナリカ
    1,240税込1,364
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)125タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)50×98.5
  • ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本 ナリカ

    ねじ口試験管 Φ20x180mm 10本

    ナリカ
    4,300税込4,730
    1個(10本)
    5日以内出荷
    一時的に密封しておける試験管。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。ほうけい酸ガラス製、キャップ、パッキン(シリコン・両面PTFE張り)付。
    材質ほうけい酸ガラス(試験管)寸法(mm)Φ20×180容量(mL)37色(キャップ)
  • ねじ口びん広口(60mL)(10個) ナリカ

    ねじ口びん広口(60mL)(10個)

    ナリカ
    960税込1,056
    1個
    4日以内出荷
    本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
    容量(mL)60タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)38.8×85
  • 試験管 ハイグレード アズワン

    試験管 ハイグレード

    アズワン
    1個
    欠品中
    カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボン試験管です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
  • 試験管 ノーマルグレード アズワン

    試験管 ノーマルグレード

    アズワン
    1個
    欠品中
    熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。
  • 医療用卓上遠心機用アダプター アズワン

    医療用卓上遠心機用アダプター

    アズワン
    1,498税込1,648
    1パック(6本)
    当日出荷
  • スクリューキャップ付き試験管 佐藤化成

    スクリューキャップ付き試験管

    佐藤化成
    34,980税込38,478
    1ケース(10袋×100本)ほか
    17日以内出荷
  • 唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    唾液検査容器 丸底ロングチューブ TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    39,980税込43,978
    1箱(40袋×25本)ほか
    8日以内出荷
    丸底ロングチューブ(スクリューキャップ付スピッツ)、スクリューキャップ付なので液体を入れて移送する事も可能です。
  • スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ ユーケンサイエンス

    スクリューキャップ付スピッツ TYSシリーズ

    ユーケンサイエンス
    23,980税込26,378
    1箱(50袋×10本)ほか
    8日以内出荷から17日以内出荷
    スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
  • スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ ユーケンサイエンス

    スクリューキャップチューブ 5.0mL TYS-50シリーズ

    ユーケンサイエンス
    17,980税込19,778
    1個(20袋×10本)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    スクリュータイプのキャップなので検体の保存や移送に適しています。、使い勝手の良い個別包装も用意しています。、標準キャップは白色ですが特殊色をご希望の際はご相談ください。、クリアレン材質を採用する事により衝撃に強く移送中に割れにくいです。、尿沈査にも対応する目盛付きなので移送後、他容器に入れ替えなしで一本で検査可能です。※一部適合しない装置もあります。、キャップを装着してラックに入れても隣のスピッツに干渉しません。
  • サンプリングチューブ YSTシリーズ ユーケンサイエンス

    サンプリングチューブ YSTシリーズ

    ユーケンサイエンス
    2,298税込2,528
    1袋(500本)ほか
    5日以内出荷から13日以内出荷
    遠心強度:14.000×G(生理食塩水)、フラットキャップ(書込み可能)
  • Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ 栄研化学

    Loopamp 反応チューブD LMPシリーズ

    栄研化学
    3,398税込3,738
    1箱(96本)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    Loopamp 試薬キット専用の反応チューブです。、一度フタを閉めると再び開けにくい構造のため、コンタミネーションの発生防止に役立ちます。
  • 先細試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    先細試験管 10mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,299税込16,829
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • 丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底試験管 M 8mL 未滅菌 100本×10袋入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    14,799税込16,279
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • 丸底試験管 10mL BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    丸底試験管 10mL

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,299税込16,829
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。
  • ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ミニチューブ 4mL 未滅菌 100本×10袋入

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    15,599税込17,159
    1箱(10袋×100本)
    6日以内出荷
    材質は、耐薬品性及び衝撃に強い材質を使用しています。

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管