絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 試験管

1,441件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目盛付 試験管 リム付 IWAKI(AGCテクノグラス)

    目盛付 試験管 リム付

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    9,498税込10,448
    1ケース(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ネジ付試験管  キャップ付 PYREX(パイレックス)

    ネジ付試験管 キャップ付

    PYREX(パイレックス)
    15,980税込17,578
    1ケース(48本)ほか
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能
    キャップ付属:フェノールパッキン白ゴム
  • PFA試験管 三商

    PFA試験管

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ねじ口試験管 茶 三商

    ねじ口試験管 茶

    三商
    8,998税込9,898
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強化硬質硝子製。遮光性のある茶色。品種が豊富でさまざまな用途に対応
  • 水道法試験管 三商

    水道法試験管

    三商
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
    容量(mL)110目盛(mL)110(10mL目盛り)材質(キャップ)PBT長さL×直径(mm×Φmm)210×32材質(パッキン)シリコン/PTFEライナー
  • 茶試験管 リム付 三商

    茶試験管 リム付

    三商
    2,698税込2,968
    1セット(50個)ほか
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ試験管 目盛付 三商

    共通摺合せ試験管 目盛付

    三商
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
  • 全燐・全窒素分析用 三商

    全燐・全窒素分析用

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
    材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)容量(mL)100内径(Φmm)28.41目盛(mL)10精度(%)2以内キャップ28外径×長さL(Φ×mm)32×210パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
  • 植物培養用試験管 平底 リム付 TEST-Fシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    植物培養用試験管 平底 リム付 TEST-Fシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    6,998税込7,698
    1箱(20本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • 水質試験用試験管 キャップ付 10本 IWAKI(AGCテクノグラス)

    水質試験用試験管 キャップ付 10本

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    22,980税込25,278
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    キャップ9998CAPH410-28外径×長さL(Φ×mm)32×230アズワン品番61-9718-62
  • ネジ口試験管 STSシリーズ アズワン

    ネジ口試験管 STSシリーズ

    アズワン
    16,929税込18,622
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
  • 共通共栓試験管 細目盛 TGK(東京硝子器械)

    共通共栓試験管 細目盛

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷から13日以内出荷
    栓共通15/25
  • PFA試験管 フロン工業

    PFA試験管

    フロン工業
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
  • 小分け試験管 ケニス

    小分け試験管

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(10本)
    翌々日出荷
    IWAKI製の18mmリム付試験管が10本、小箱に入っています。
    厚さ(mm)1.2容量(mL)27外径×全長(mm)18×180
  • 目盛付試験管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]

    目盛付試験管(本体のみ)

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(50本)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス商品タイプ本体のみ
  • ねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    ねじ口試験管

    マルエム[理化学・容器]
    6,598税込7,258
    1ケース(50本)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 試験管 マルエム[理化学・容器]

    試験管

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1ケース(100本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ホールねじ口試験管 マルエム[理化学・容器]

    ホールねじ口試験管

    マルエム[理化学・容器]
    12,980税込14,278
    1ケース(50本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    オートクレーブ可能です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・PTFE(四フッ化エチレン)コート
  • 石英試験管 アズワン

    石英試験管

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
  • 共通摺合共栓試験管 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓試験管 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    試験/検査等で少量の物質を取り分けるときに使用します。茶色目盛り入です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス目盛(mL)0.5
  • ダーラム管 マルエム[理化学・容器]

    ダーラム管

    マルエム[理化学・容器]
    39,980税込43,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質硼硅酸ガラス形状直口肉厚(mm)1.0
  • 共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械)

    共通共栓試験管目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ口試験管 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
  • P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 フラクション 17.5 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    9,998税込10,998
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)19肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ17.5×L130口形状直口入数100本
  • P-試験管 P-12L 直口 100入 NEG(日電理化硝子)

    P-試験管 P-12L 直口 100入

    NEG(日電理化硝子)
    6,698税込7,368
    1箱
    6日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成形により、さらに高めています。
    容量(mL)6肉厚(mm)t1.0外径×全長(mm)Φ12×L105口形状直口入数100本
  • 丸底スピッツ フタなし 未滅菌 1000本入 栄研化学

    丸底スピッツ フタなし 未滅菌 1000本入

    栄研化学
    21,980税込24,178
    1箱(1000本)
    7日以内出荷
    仕様●フタなし●容量:10mL●サイズ:Φ17×99mm●目盛付き●未滅菌●本体材質:PS(ポリスチレン)●フタ材質:PE(ポリエチレン)アズワン品番67-3017-82
  • サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-CSシリーズ ビーエム機器

    サンプルトラックチューブ8連 1.2ml用キャップ バルク P-8702-CSシリーズ

    ビーエム機器
    6,398税込7,038
    1個(1000本)
    欠品中
    サンプルトラックチューブ用キャップ。P-8702シリーズ用8連キャップ。キャップバンドはカッター等で簡単に切れます。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●材質:P.Eアズワン品番65-3837-95
  • サンプルトラックチューブ8連 1.2ml ナチュラル ラック P-8702-3シリーズ ビーエム機器

    サンプルトラックチューブ8連 1.2ml ナチュラル ラック P-8702-3シリーズ

    ビーエム機器
    14,980税込16,478
    1個(960本)
    4日以内出荷
    サンプルトラックチューブラック。サンプルトラックチューブ:8連 1.2ml。チューブは8本連結。必要時には1本ずつ簡単にカット可能。マルチチャンネルピペットが利用。HIV型テスト・サンプル搬送等に便利。コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性。ガンマ線滅菌済
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
  • 共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本 TGK(東京硝子器械)

    共通共栓試験管 細目盛 12×120 10本

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1箱
    10日以内出荷
    目盛精度は本体表示されています。
    容量(mL)5高さ(mm)120目盛(mL)0.1外径(Φmm)12栓(共通)9/14
  • 試験管立て ステンレス製 S-16.5×100 NEG(日電理化硝子)

    試験管立て ステンレス製 S-16.5×100

    NEG(日電理化硝子)
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    特殊加工のステンレスワイヤー製 入念なアール加工を施しているので、試験管や他の器具を傷めません。 耐薬品性、耐腐食性にも大変優れています。
    仕様立数(本):100高さ(mm)105適合サイズ外径16.5m/m用縦(mm)220横(mm)215穴角18.5配列10×10棚高さ(mm)75
  • ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-100 白 PP・ブチル 25入

    NEG(日電理化硝子)
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)100外径×高さH(Φmm×mm)40×120肉厚(mm)1.8口内径(Φmm)26.5耐冷凍容量(mL)50底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-110 茶 MF・PTFEシリコン 20入

    NEG(日電理化硝子)
    26,980税込29,678
    1箱(20組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン茶色容量(mL)110外径×高さH(Φmm×mm)50×90肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)55底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-150 白 MF・PTFEシリコン 20入

    NEG(日電理化硝子)
    29,980税込32,978
    1箱(20組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:メラミンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン無色容量(mL)150外径×高さH(Φmm×mm)50×125肉厚(mm)2口内径(Φmm)32.5耐冷凍容量(mL)75底形状平底口形状ねじ口
  • ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 MF・ソフトロン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    11,980税込13,178
    1箱(50組)
    当日出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 SV-20 白 PP・シリコン 50入

    NEG(日電理化硝子)
    13,980税込15,378
    1箱(50組)
    3日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)15.9耐冷凍容量(mL)10底形状平底
  • ねじ口瓶 S-09B 白 PP・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口瓶 S-09B 白 PP・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    16,980税込18,678
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
    用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など無色容量(mL)3外径×高さH(Φmm×mm)15×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)8耐冷凍容量(mL)1.5底形状平底
  • ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-15 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    8,998税込9,898
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)27.0×55肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)7~8
  • ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入 NEG(日電理化硝子)

    ガスクロバイアル SVG-10 白 瓶のみ 50入

    NEG(日電理化硝子)
    7,998税込8,798
    1箱
    7日以内出荷
    材質強化硬質ガラス無色容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24.3×48肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)12.3耐冷凍容量(mL)5
  • ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 ST-15S KC・ブチル 100入

    NEG(日電理化硝子)
    28,980税込31,878
    1箱(100組)
    11日以内出荷
    3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
    用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1
  • ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入 NEG(日電理化硝子)

    ねじ口試験管 ST-15S 管のみ 100入

    NEG(日電理化硝子)
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    3種類のキャップと4種類のパッキングの組み合わせで様々なシチュエーションに対応。
    用途遠心分離、細菌培養ほか容量(mL)10肉厚(mm)1.2外径×全長(mm)15×105口内径(Φmm)8質量(g/本)12.7底形状丸底キャップ(No.)1

試験管/チューブ/栓類』には他にこんなカテゴリがあります

試験管