絞り込み
下径(Φmm)
- 34
- 9(21)
- 10(19)
- 11(9)
- 12(17)
- 12.5(9)
- 13(9)
- 14(17)
- 15(19)
- 16(15)
- 18(13)
- 19(19)
- 20(19)
- 21(16)
- 23(20)
- 25(12)
- 27(10)
- 28(14)
- 32(15)
- 37(18)
- 下径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(6)
- シリコンゴム(8)
上径(Φmm)
- 38(2)
- 38.5(1)
- 39(10)
- 41(4)
高さ(mm)
- 35(10)
- 36(2)
- 37(4)
- 38(1)
色
- イエロー(1)
- グリーン(1)
- ブルー(1)
- ホワイト(1)
- レッド(1)
ブランド
- アズワン(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- アラム(3)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- タイガースポリマー(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 太陽興業(1)
アズワン・TGK(東京硝子器械)・アラム・日本理化学器械(NRK)・タイガースポリマー・神田ゴム化学・太陽興業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
栓・キャップとは、試験管を密閉するために使用されるものです。長くて掴みやすいゴム製のロング栓は、はめるときも抜くときも容易に扱えます。シリコンの発泡加工が施され、たくさんの独立気泡があるライト栓は、被膜の表面が滑らかなので、空気や水を完全に遮蔽。耐熱温度が1200℃であり直火に耐えられる燃えないゴム栓もあります。ステンレス製のキャップは腐食の心配がなく、また金属イオンが溶け出して培地を汚染することがありません。
「下径(Φmm)」から絞り込む
9(21)
10(19)
12(17)
14(17)
15(19)
19(19)
20(19)
23(20)
34
37(18)
下径(Φmm)をもっと見る

穴付きシリコン栓
アズワン(14件のレビュー)¥614税込¥6751個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。材質シリコンゴム穴径(Φmm)5耐熱温度(℃)180
穴付きゴム栓
アズワン(15件のレビュー)¥297税込¥3271個当日出荷ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。仕様赤ゴム栓材質天然ゴム
バイトン栓
TGK(東京硝子器械)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷耐熱性にすぐれ200℃での連続使用が可能です。ただし、耐寒性はよくありません。また、耐薬品性、耐油性にもすぐれています。材質フッ素ゴム
ユニストッパー
日本理化学器械(NRK)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から7日以内出荷耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。 成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓耐熱温度(℃)-95~270