絞り込み
ブランド
  • SMT(南海精工所)
  • モノタロウ(137)
  • 三木プーリ(18,864)
  • RS PRO(8,358)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,824)
  • SMC(6,451)
  • エスコ(4,928)
  • イマオコーポレーション(4,329)
  • SUS(エスユーエス)(3,580)
  • 東京発条製作所(3,116)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,980)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,641)
  • NOK(2,544)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,963)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,936)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,930)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,831)
  • 椿本チエイン(1,829)
  • コノエ(1,570)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZSMT(南海精工所)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
アンギュラSUJ2ベアリンク SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンクSMT(南海精工所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)SMT(南海精工所)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
519税込571特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ SMT(南海精工所)止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐食性。 組み付け作業性の向上。 止めねじによる締結のためのシャフトと内径はルーズフィットが可能。 止めねじによる確実な取付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。 クリープによる摩耗粉の発生を解消。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に最適。 ベアリングの固定や位置決め用のセットカラーが不要。
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム材質(ボール)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド ZSMT(南海精工所)(2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
調心機能付きステンレスベアリング SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリングSMT(南海精工所)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から18日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付SMT(南海精工所)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド ZSMT(南海精工所)
649税込714特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6200番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 オープンSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZ SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6Sシリーズ(SUS304) 6000番台 ZZSMT(南海精工所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体)SUS304幅公差(mm)-0.12~0RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~+0.05JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS304
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 オープンSMT(南海精工所)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
薄肉SUJ2ベアリング SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリングSMT(南海精工所)
359税込395
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)24幅B(mm)8シールド形状両シール面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)168
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き SMT(南海精工所)調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付きSMT(南海精工所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。
用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付 SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール止め輪付SMT(南海精工所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RSSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6800番台 オープン SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6800番台 オープンSMT(南海精工所)
599税込659
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
材質(本体)SUS440C面取寸法r(mm)(最小)0.3RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。薬品に対して耐食性に優れます。高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ) SMT(南海精工所)SMT 深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)SMT(南海精工所)
719税込791
1個
当日出荷
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高速性は接触シールによる限界があります。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)シールニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)使用温度範囲(℃)-30~110精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)グリースレスSUSベアリングSMT(南海精工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から16日以内出荷
グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)19幅B(mm)5シールド形状両シール面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2200RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)105
SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS304ステンレスベアリングSMT(南海精工所)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。 従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。
内径d(Φmm)10外径D(Φmm)22幅B(mm)6シールド形状両シールド面取寸法r(mm)0.3外径公差(mm)-0.030~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2000RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)135