メカニカル部品/機構部品 :「モーターギア」の検索結果

関連キーワード
2,788件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
89 税込98
当日出荷

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
809 税込890
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷

機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4 保護構造IP44 定格連続 相数三相 塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 外被構造全閉外扇型 使用周囲湿度95%RH以下 耐熱クラス155(F) 始動方法直入れ 標高(m)1000以下 雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと 周囲温度(℃)-20~40 端子箱付き(負荷側より見て左側)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
種類ギヤモータ
1台
35,980 税込39,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
809 税込890
欠品中

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角 付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入 寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず) ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
809 税込890
欠品中

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75 回転数(min-1[r.p.m])227/65 全高(mm)23 シャフト長さ(mm)100(出力) 取付幅(mm)50 トルク(gcm)419/1404 ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
799 税込879
欠品中

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター6W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター60W モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター25W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリング+メタルミックスタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター40W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド 回転方向モーターと同一方向 モーター取付角寸法(mm)90 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。
適合インダクションモーター15W 種類ボールベアリングタイプ モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)70 シャフト形状歯切タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
809 税込890
当日出荷

1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
55,100 税込60,610
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.4/h 変速機タイプギアモーター
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。 全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。 グリース潤滑式で取付方向は自由です。 ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。 メンテナンスフリーです。
用途工作機械。 搬送機械。 各種自動機。 ブレーキブレーキ無し 消費電力(kW)0.2/h 変速機タイプギアモーター
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ 寸法(mm)ギア:□60 取付エンコーダ:可 種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部:38.5 許容スラスト荷重(N)29.4 許容ラジアル荷重(N)39.2 ドライバタイプTPDR-26
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3 出力軸:キー付き
1個
52,250 税込57,475
当日出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


種類ギヤードモーター 寸法(Φmm)モーター部・ギア部16 回転方向CW 許容スラスト荷重(N)4.9 許容ラジアル荷重(N)4.9 ドライバタイプTPDR-58A
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35) ニッセイ CADデータあり
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-35) ニッセイ CADデータあり
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)