メカニカル部品/機構部品 :「直動」の検索結果

関連キーワード
13,440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)ラックキット
ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。 種別ラック&ピニオン 質量(kg)約1 取付け方法平行軸 使用SRO1.5-500、PS1.5-20
1キット
36,980 税込40,678
5日以内出荷

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)1 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A2
1台
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

種類トラックレール単体 仕様フリーコンビネーション/S1 材質ステンレス鋼 形式標準形 構造ボール保持式 精度上級 最小加工単位(mm)1 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,398 税込5,938
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別標準形 最高使用温度(℃)80
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

リニアブッシュはリニアシャフトに組み合わせて使用され、ボールが保持器の中で循環運動する無限直線運動の案内装置です。ボールがリニアシャフトと点で接触しているため、許容荷重は小さいのですが、低摩擦かつ高精度で直線運動をし、高精度な運動が得られます。二面取りフランジ形のSBHタイプは角フランジ形のSBKタイプに比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計に適しています。
用途搬送装置・半導体製造装置・電子部品製造装置・食品機械等、広範囲にわたって使用されています。 形状小判フランジ形 種別二面取りフランジ 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状スライドユニット 材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:アルミ シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BTK-V 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BTK-V形 THK カスタマイズ可
リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえたボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
16,113 税込17,724
3日以内出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 タイプフランジタイプ ブロック数FL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

下板と移動テーブル(上板)に直接ガイドを加工・焼入れ研削し、スチールボールを配列させた、2枚板構成の一体加工型の高精度直線移動ガイドです。
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



PRプラスチックラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別ラック 材質MC901 形状R1 圧力角(°)20 歯形並歯 許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し) 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
特価
51 税込56
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
139 税込153
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


MTF 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 THK カスタマイズ可
1本
12,688 税込13,957
欠品中

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

BLK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ BLK形 THK カスタマイズ可
1本
35,300 税込38,830
3日以内出荷

3~8条のボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 小径の形番は合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 リニアブッシュの両側に特殊合成ゴムシールが組み込まれたタイプで、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等 形状ストレート 仕様標準形 種別外筒両端シール形 材質(シール)ゴム 材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼) 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

スタンダードセットカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
種別フランジタイプ 使用温度範囲(℃)-200~+280 潤滑方式無潤滑 長さ公差(mm)0~-0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
1個
146 税込161
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

BNT 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧(角形ナット)タイプ BNT形 THK カスタマイズ可
角形ボールねじナットに取付用ねじ穴が加工されているため、ハウジングなしでそのまま機械本体にコンパクトに取付けられるボールねじです。
サービス分類オーダー・加工
1本
24,150 税込26,565
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング