カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 接着剤・補修材
        • 接着剤
          • 瞬間接着剤
            • 多用途瞬間接着剤

多用途瞬間接着剤 :「LOCTITE 480」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「用途」から絞り込む
  • LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    LOCTITE 瞬間接着剤(ゴム・プラスチック用)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](34件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(20g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム、プラスチックに対しての高い接着力があります。スピード接着可能。
    用途主にプラスチック、ゴム、電子部品、スピーカー、ダンパー、おもちゃ、釣具、リード線。色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系主なワークパーツ
  • 瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • 高機能瞬間接着剤 403 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 403

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(50g×10本)
    5日以内出荷
    高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
    用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。トラスコ品番412-9432材質アルコキシエチルシアノアクリレート色透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)50主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)1350すきま(mm)最大0.25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000125mL固着時間(秒)(22℃)360~480危険物の性状非水溶性

『瞬間接着剤』には他にこんなカテゴリがあります

多用途瞬間接着剤