「用途」から絞り込む
高機能瞬間接着剤 480LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(20g)ほか
当日出荷
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。
プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。主な用途プラスチック、エラストマー、金属特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性仕様耐衝撃タイプ色黒質量(g)30使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)22~30粘度低粘度粘度(mPa・s)100~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120(at22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(液状 高耐久性)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。主成分シアノアクリレート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0045L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッドLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
ロングノズルで正確に塗れる。
耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ
硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属特性耐水性成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状色透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
高機能瞬間接着剤 410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1本(20g)ほか
当日出荷
耐衝撃・耐熱タイプのジェル状高機能瞬間接着剤です。
用途不利な環境下で使用されるゴム、金属、プラスチックの接着。
マグネット(フェライト)などの接着。主な用途ゴム、金属、プラスチック特性耐衝撃、耐熱仕様高粘度型色黒タイプ耐衝撃・耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)22固着時間(秒)60~120(22℃)危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤411LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性が要求されるアプリケーションに適した汎用性接着剤です。優れた耐衝撃性とはく離性です。
特性耐熱性、耐衝撃性、はく離性色透明タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)4000~8000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)20~50危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤4210LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥3,398~税込¥3,738~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)23~27粘度(mPa・s)110~210危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)90~150危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
瞬間接着剤 499 20gLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1本(20g)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。
大きなすき間のある箇所。主な用途プラスチック、金属、エラストマー特性耐衝撃、耐熱仕様ジェルタイプ色透明質量(g)20時間固着時間(22℃)/50~100秒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤410LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥5,498~税込¥6,048~
1本(50g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています。また、70℃×95%×1000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する構造用接着剤です。100℃×1000時間の熱エージングでも、およそ80%の強度を維持します。
特性耐衝撃、耐はく離性色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)1700~5000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)60~120危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃主なワークパーツ
LOCTITE高機能瞬間接着剤4211LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,998~税込¥3,298~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性色黒タイプ耐衝撃耐熱用使用温度範囲(℃)-55~120主成分シアノアクリレート系引張剪断強度(N/mm2)25粘度(mPa・s)1700~3450危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)210危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 構造用接着剤325LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥63,980~税込¥70,378~
1箱(50mL×10本)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
電気モーターのような熱サイクルにさらされる製品に使用できます。金属やセラミックなどの剛性部品の接着に適しています。
色薄茶タイプ耐熱用使用温度範囲(℃)-55~175分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)14,000~25,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071主なワークパーツ
LOCTITE 構造用接着剤324LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥159,800税込¥175,780
1箱(250mL×10本)
7日以内出荷
耐衝撃・耐はく離用接着剤です。優れた対候性を持ち隙間が大きくても強度を保ちます、加熱により硬化させる事も出来ます。スピーカーのマグネット接着などにも使用されています。
特性耐衝撃、耐はく離色こはくタイプ耐衝撃耐はく離性使用温度範囲(℃)-55~135分類嫌気性引張剪断強度(N/mm2)17~21粘度(mPa・s)10,000~24,000危険等級Ⅲ固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合プライマー7071適合用途耐衝撃主なワークパーツ
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498