7ページ目: レーザー墨出器

560件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA-E 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット

    シンワ測定
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
    用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
  • レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51AR グリーン 自動追尾回転台 受光器セット

    シンワ測定
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
    用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
  • レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51 レッド 自動追尾回転台 受光器セット

    シンワ測定
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
    用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
  • レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット シンワ測定

    レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット

    シンワ測定
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    翌日出荷から21日以内出荷
    専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。
    用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
  • LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付 シンワ測定

    LEXIA 自動追尾回転台 受光器セット レッド用 アルミケース付

    シンワ測定
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    専用レシーバーで自動追尾回転が可能。中心受光巾を取り替えることが可能で、狭いモードは中心受光ラインから±1mm以内で、広いモードは中心受光ラインから±2mm以内と正確。高速回転で素早い追尾が可能で、すでにLEXIAシリーズを持っている方も買い足しや後付けが可能。リチウムイオンバッテリー内蔵製品なので、充電が長持ち。
    用途墨出し作業でレーザーラインの位置合わせを1人で行いたいときに。自動で正確なライン合わせによって、作業を効率化・省人化したいときに。仕様レッド用セット内容自動追尾回転台・受光器(レッド用)・アルミケース・ホルダー(EAZY-LOCK)・充電アダプターUSB(Type-C)対象機種レーザーロボ LEXIA-E AR グリーン・レーザーロボ LEXIA AR グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA グリーン/レッド・レーザーロボ LEXIA VIVID グリーン寸法(mm)自動追尾回転台:108×46×122、受光器:128×64×36質量(g)自動追尾回転台:460、受光器:180電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)バッテリー容量(Ah)自動追尾回転台:2・受光器:1.6防塵防水性能IP54オートパワーオフ受光器:無操作・無受光状態で約7分後バッテリー容量(mAh)自動追尾回転台:2000、受光器:1600回転速度自動追尾回転台:16秒(360°)通信可能距離(m)自動追尾回転台:1~20、受光器:1~20周波数(GHz)2.4連続使用回数自動追尾回転台:約1500回、受光器:約3500回受光距離(m)自動追尾回転台:2~20、受光器:2~20受光幅(mm)中心受光幅:受光器±1
  • レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン シンワ測定

    レーザーロボLEXIA VIVID51グリーン

    シンワ測定
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セットほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    LEXIAと同等の機能に加え、明るさはVIVIDモードを加えたレーザー出力4段階切り替えができる。レーザー光が見やすいため、屋外で作業する方に最適。屋内でも屋外でもどちらでも使いやすい万能な1台。自動追尾回転台を取付可能。
    用途建築現場・内装工事等で、必要なレーザーパターンを照射して基準出しに使用できる。セット内容LEXIA VIVID51・アルミケース・水平調整三脚アダプター・充電アダプターUSB(Type-C)寸法(mm)173×128×128質量(g)1200出力5mW以下(クラス3R JIS C6802:2018)電源着脱式リチウムイオンバッテリー精度到達点距離精度:縦・横ライン7.5mで±1mm、鉛直点精度:3mで±1mm、直角精度:90°±0.03°、通り芯精度:7.5mで±1mm光源可視半導体レーザー波長(nm)緑:515~530、赤:地墨ポイント645~655自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間Hモード:約21時間(中)/フル照射モード約3.5時間(中)/H+Vモード約3時間(VIVID)防塵防水性能IP54三脚取付ねじ5/8インチ警告傾斜時、自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5m:約1.5(弱)/約1.8(中)/約2(強)/約3(VIVID)、7.5m:約2(弱)/約2.5(中)/約3(強)/約4(VIVID)バッテリー容量(mAh)1600ライン出射角(°)縦ライン約130/横ライン約120回転微調整範囲(°)360
  • グリーンレーザー 陸墨 SK(新潟精機)

    グリーンレーザー 陸墨

    SK(新潟精機)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    水平振り抜く緑の一閃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。360°水平ラインが出ます。垂直120°同時放射モードを搭載しています。
    用途レーザー墨出し器にトラスコ品番568-0110セット内容L字ベース、収納バッグ材質本体:ABS、L字ベース:ナイロン、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲±3°ライン幅(mm)5mで3以内
  • ミントグリーンレーザー901 ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー901

    ムラテックKDS
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。付属品キャリングケース(ベルト付):CASE-12、レーザーゴーグル:GLG-1、単3形ニッケル水素充電池:RB-4N、充電器 QC-650材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)114色ブルー高さ(mm)195奥行(mm)123電源単3形アルカリ乾電池(Ni-MH充電池)4本またはACアダプター精度±1mm/7.5m直角精度90°±0.017°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー取付部5/8インチ波長(nm)505自動補正範囲約±2°縦(mm)195横(mm)114制動方式磁気制動方式電池寿命約2.5時間(全点灯時)安全規格レーザー:クラス2(JIS C6802:2018)ライン幅(mm)約2(/5m)光出力(mW)1以下照射ライン縦4方向・水平全周方向動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥569税込¥626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    ¥349税込¥384
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    翌日出荷
    測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • レーザー墨出し器 エスコ

    レーザー墨出し器

    エスコ
    ¥99,900税込¥109,890
    1台
    翌日出荷
    衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
    仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
  • 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン

    電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

    トプコン
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    5日以内出荷
    乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    5日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43
  • レーザー墨出器 STS

    レーザー墨出器

    STS
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
    用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
  • レーザー墨出し器 三脚・受光器付 エスコ

    レーザー墨出し器 三脚・受光器付

    エスコ
    ¥63,000税込¥69,300
    1セット
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境によって異なります。
    仕様●仕様:セット(三脚・受光器付)●指示精度:±1mm/10m●線幅:約3.5mm/10m●自動補正範囲:±3°●波長:ライン/635nm、地墨/650nm●レーザー出力:2.5mW以下(クラス1M)●連続使用時間:単三電池/約4.5~5時間(全灯時)リチウム電池/約24時間(全灯時)●防塵・防水:IP54●電源:単3電池×4本(付属)リチウム電池(別売品)AC100V(ACアダプター別売品)●サイズ:Φ130×189(H)mm●重量:0.9kg●三脚ねじ径:5/8"●付属品:収納ケース 収納ケースベルト
  • レーザーライン[レッドレーザー] エスコ

    レーザーライン[レッドレーザー]

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    連続使用時間:約8時間(連続8時間以上の使用は機器が破損する恐れがありますのでご注意ください)。※十字線のみの照射になります。(直線のみへの切替はできません)
    仕様●品番:LLP-5+●レーザー色:レッド●ライン:十字●到達距離:最大10m●指示精度:±1mm/5m●波長:635nm●出力:1mW以下●電源:ACアダプター(電池使用不可)●サイズ:55(W)×40(D)×60(H)mm●重量:167g●付属品:ACアダプター、六角レンチ、取付用プレート●レーザー照射角:約130°●調整範囲:360°、上下・左右全周にわたって微調整可●使用温度範囲:-5℃~45℃●ライン幅:約2mm/5m(センターで約2mm、エンドで約1mm)●磁束密度:3200ガウス●マーキングで
  • 電子整準リアルグリーン901N ムラテックKDS

    電子整準リアルグリーン901N

    ムラテックKDS
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    当日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • 電子整準リアルグリーン93N ムラテックKDS

    電子整準リアルグリーン93N

    ムラテックKDS
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    当日出荷
    視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • DSL-93RGNトラッキングベースセット ムラテックKDS

    DSL-93RGNトラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。視認性に優れたリアルグリーンレーザーです。専用アプリ(KDS Laser App)をダウンロードすればスマートフォンがリモコン替わりとしてご使用できます。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。スマートフォンでラインの明るさ調整が可能です。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6244
  • DSL-901RGNトラッキングベースセット ムラテックKDS

    DSL-901RGNトラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    翌々日出荷
    自動で地墨合わせができるトラッキングベースセット付です。ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。振動の多い現場に強い電子整準タイプです。電池残量がわかるインジケーター付リチウムイオン充電池を搭載しています。AC電源も使用可能な2WAY電源タイプです。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。トラスコ品番553-6246
  • ミントグリーンレーザー 本体のみ ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー 本体のみ

    ムラテックKDS
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • ミントグリーンレーザー 受光器三脚付 ムラテックKDS

    ミントグリーンレーザー 受光器三脚付

    ムラテックKDS
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。
    用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
  • ソキア  ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付 SOKKIA(ソキア)

    ソキア ソキア自動整準レベルプレーナーLP610(スタンダード受光器付) スタンダード受光器付

    SOKKIA(ソキア)
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット
    当日出荷
    内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
    用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2859
  • ロングレンジ用受光器LR300X SOKKIA(ソキア)

    ロングレンジ用受光器LR300X

    SOKKIA(ソキア)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    翌々日出荷
    レベルプレーナー用の受光器です。検出精度の切替が可能です(±1mm/±2mm)。求めたい高さとの差を矢印とブザーで伝達します。レベルプレーナー本体の電池残量やハイアラート機能も表示します。
    用途レベルプレーナーのビーム受光に。トラスコ品番557-5092
  • トラッキングベースセット ムラテックKDS

    トラッキングベースセット

    ムラテックKDS
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    当日出荷
    温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)。リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。一人で簡単に地墨合わせが行えます。専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。着脱しやすいマグネットアダプター付です。
    用途間仕切の位置決めに。天井通り芯に。機械の設置などに。
  • グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器GLZ-6

    Y'sGOD
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
    付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
  • ポケットグリンレーザー テクノ販売

    ポケットグリンレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
    用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×2、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • 受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。
    用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射位置を正確に把握できます。
    用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨出し器DH-160用受光器 ダークホース

    墨出し器DH-160用受光器

    ダークホース
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    DH-160用受光器
    用途屋外作業に!!付属品ホルダー
  • レーザー墨出し器 ダークホース

    レーザー墨出し器

    ダークホース
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148バッテリーリチウムバッテリー自動補正範囲4°±1°バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54相当動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間バッテリー容量(mAh)5200保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50作動距離(m)最長:25(受光器使用時)

『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器