絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(155)
- シンワ測定(55)
- ムラテックKDS(47)
- STS(33)
- テクノ販売(33)
- Y'sGOD(32)
- マイト工業株式会社(21)
- マイゾックス(19)
- Z-LASER(19)
- BOSCH(ボッシュ)(18)
- エスコ(15)
- マキタ(11)
- VOICE(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(11)
- HUT(11)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SK(新潟精機)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
グリーンレーザー墨出器
サンピース¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷センサー式自動整準。 超高輝度。 LDグリーンライン。 縦4ライン・水平4ライン・地墨。 傾斜モード。電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.2波長(nm)ライン:515~520指示方式センサー電子整準自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)202×103(突起物・電池含まず)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下照射ライン縦4ライン・水平4ライン・地墨連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
グリーンレーザー墨出器
サンピース¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 「受光器の使用で屋外使用可能」 「リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下高さH×直径(mm×Φmm)196×130(突起物を含む)ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯:約3.5(リチウム電池使用時)
52x35x170mm受光器(ブルーグリーンレーザー墨出し用
エスコ¥27,700税込¥30,4701台翌日出荷材質ABS樹脂寸法(mm)52(W)×35(D)×170(H)質量(g)200電源単4形アルカリ乾電池×4本(付属)受光距離(m)1~20以内
グリーンレーザー墨出器
サンピース¥96,980税込¥106,6781台3日以内出荷「10m±1mm」の高精度。 LDグリーン高輝度タイプ。 ライン位置確認がしやすいドット付き。 傾斜機能付きで斜めでライン照射が可能。 360°回転エンドレス微調整ネジ。 受光器の使用で屋外使用可能 リチウム電池・単三電池・100V」の3電源方式。電源リチウムイオン電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100V本体質量(kg)1.13波長(nm)ライン:515指示方式磁気ダンパー自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下ライン幅(mm)10m:±3.5以下出力(mW)2.5以下寸法(高さH×幅W)(mm)196×130(突起物を含む)連続点灯時間(時間)全灯:約7(リチウム電池使用時)
レーザーロボ LEXIA レッド
シンワ測定¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。用途各種基準出しに使用。レーザー光色レッド
レーザーロボ LEXIA レッド AR 受光器・三脚セット
シンワ測定¥71,980~税込¥79,178~1セット翌日出荷から20日以内出荷床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーロボ LEXIA レッド AR
シンワ測定¥57,980~税込¥63,778~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)3200レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーロボ LEXIA グリーン AR 受光器・三脚セット
シンワ測定¥81,980~税込¥90,178~1セット翌日出荷から20日以内出荷床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーロボ LEXIA グリーン AR
シンワ測定¥67,980~税込¥74,778~1台ほか翌日出荷から20日以内出荷床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。 レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)防塵防水性能保護等級IP54バッテリー容量(mAh)1600レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
レーザーマーカー用ワークステーション
グラボテック¥959,800税込¥1,055,7801セット41日以内出荷Fシリーズのみ使用可能です。 ワークの高さに合わせて焦点距離を設定できるレーザー用専用ボックスです。用途レーザーマーカー対応専用ボックスとして。トラスコ品番115-7152幅(mm)600寸法(mm)600×622×770質量(kg)60高さ(mm)770奥行(mm)622
ハイブリッドレーザーマーカー
グラボテック¥3,288,000~税込¥3,616,800~1セット41日以内出荷コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。 簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。 信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。 ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。 幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。 領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。 高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)730寸法(mm)730×258×230材質/仕上金属、樹脂質量(kg)19.8高さ(mm)230奥行(mm)258
ファイバーレーザーマーカー
グラボテック¥3,198,000~税込¥3,517,800~1セット41日以内出荷コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)307寸法(mm)307×138×203材質/仕上金属、樹脂質量(kg)6.8高さ(mm)203奥行(mm)138
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE¥31,980税込¥35,1781セット22日以内出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
グリーンレーザー墨出器
STS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
電子整準式グリーンレーザー墨出器
STS¥189,800~税込¥208,780~1台ほか当日出荷から7日以内出荷ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM
高輝度レーザー墨出器
STS¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
高輝度レーザー墨出器
STS¥42,980税込¥47,2781台当日出荷補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)
STS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
三脚アダプター
テクノ販売¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
エレベーター式軽天ホルダー
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個10日以内出荷柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
AJマウント
テクノ販売¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付
テクノ販売¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
ファインレーザー
テクノ販売¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
プライマリーレーザー
テクノ販売¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
ハイパワーラインレーザー
テクノ販売¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
マルチライン
テクノ販売¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷使用温度範囲(℃)-10~40ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
テクノパイソン
テクノ販売¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10mライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザー可視光半導体レーザー
自動追尾 スマートベース
テクノ販売¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200使用温度範囲(℃)0~40電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550オートパワーオフ約10分動作時間約15時間(レーザー受光時)受光距離(m)3~20
グリンレーザー
テクノ販売¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50本体寸法(mm)130×203本体質量(kg)約1.4精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
プラチナグリンレーザー
テクノ販売¥169,800~税込¥186,780~1台翌々日出荷明るくて見やすい超高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(PGX、BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
ピンロック式ジョイント
マイト工業株式会社¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷接続方式ピン適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
『墨打器/墨差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 墨つぼ
- 水糸
- レーザー墨出器
- 測量用チョークライン
- 糸巻
- 下げ振り


































![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
![レーザー三脚 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384349-210423-04.jpg)
![レーザ墨出器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384385-210423-02.jpg)
![レーザ墨出器受光器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384367-210423-02.jpg)