80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照射ラインから絞り込む
  • マグネットクランプ STS

    マグネットクランプ

    STS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
    用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
  • 下げ振りアダプター YAMASIN

    下げ振りアダプター

    YAMASIN
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    下げ振り全機種取り付け対応です
    用途下げ振り用トラスコ品番350-4118
  • ターゲットプレート SK(新潟精機)

    ターゲットプレート

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    緑墨の標的、精度出しの相棒です。下げ振りポイント照射で鉄骨の垂直出しが可能です。スタンド付なので自立します。マグネット付です。
    用途グリーンレーザー緑墨用のターゲットプレートにトラスコ品番420-2419材質本体:MBS、スタンド:ABS、磁石:フェライト磁石目盛(mm)タテ(-20)-(+60)、ヨコ(-30)-(+34)プレート寸法(mm)116×74磁束密度160mT
  • リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池7230

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    3000mA大容量リチウムイオン充電池。ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
    用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • アルミ収納ケース 緑墨用 SK(新潟精機)

    アルミ収納ケース 緑墨用

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    緑墨とパーツをセットで収納できる、作業現場の頼れる相棒です。回転台をセットしたまま収納可能です。緑墨関連パーツ収納ポケット付きです。アルミケースで緑墨を衝撃から守ります。
    用途緑墨、L型ベース、回転台の収納に材質(本体)アルミ対応機種緑墨(GMW-4)
  • レーザー墨出し器用クロスグリップ マイト工業株式会社

    レーザー墨出し器用クロスグリップ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
    セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用 シンワ測定

    MAGホルダー 上下可動式レーザーロボ用

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    強力なネオジム磁石で面の広い鉄骨や軽天材にガッチリ吸着します。また、V溝構造で単管にも取り付けできます。ツマミを回すだけで上下40mmの微調整ができます。アルミ製の支持台を採用し、高い強度を実現しました。水平調整三脚アダプターと併用することで、MAGホルダー上で水平調整することができます。
    用途材質本体:アルミ レーザー墨出し器固定用ねじ:鉄 天板、底板、可動ツマミ:ポリアセタール樹脂 マグネットホルダー:ABS樹脂耐荷重(kg)2製品質量(g)670取付ねじ径(inch)8分の5製品サイズ(mm)130×90×132
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • レーザーゴーグルレッド Y'sGOD

    レーザーゴーグルレッド

    Y'sGOD
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • 追尾用リチウムイオン電池 Y'sGOD

    追尾用リチウムイオン電池

    Y'sGOD
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル Y'sGOD

    ACアダプター+充電ケーブル+マグネットケーブル

    Y'sGOD
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    照射ライン矩十字・横全周
  • レーザーゴーグルグリーン Y'sGOD

    レーザーゴーグルグリーン

    Y'sGOD
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
  • セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン)

    セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    セフレーザー専用セフホルダー。強力ネオジム磁石でガッチリ固定。ビス孔付で木材への取付けも可能。押付けて入れるオートロック機構。衝撃に強い頑丈金属タイプ。セフで装着・携帯に便利
    用途セフレーザー用セフホルダー質量(kg)製品取付:1まで製品質量(g)185
  • 乾電池アダプター BOSCH(ボッシュ)

    乾電池アダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-46
  • リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用) ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)

    ムラテックKDS
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
    用途ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。トラスコ品番128-0470厚さ(mm)24縦(mm)35横(mm)53
  • レーザーライン 90°ライン エスコ

    レーザーライン 90°ライン

    エスコ(1件のレビュー)
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    4つのレーザーラインは床の調整に最適です。水平と垂直の気泡管で簡単に合わせることができます。レイエッジとコンタクト面を使用するとフロアタイルの位置を簡単に決めることができます。事業者向けの製品です。
    付属品気泡管(2個)、ブリスターケース、ピン×2個(本体裏面に付属)、バッテリー質量(g)240(電池含)電源単3電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×48使用距離範囲(m)15(使用環境による)角度精度(mm)±0.5/1m電池寿命15時間レーザー波長(nm)635保管温度範囲(℃)-10~70レーザー垂直4ライン動作温度範囲(℃)0~50レーザー出力(mW)<1(クラスⅡ)
  • BTL4100用プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    BTL4100用プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • 墨出し名人GL回転台 Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人GL回転台

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • 傾斜調整ベース ムラテックKDS

    傾斜調整ベース

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。
    用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
  • 簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売

    簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)

    テクノ販売
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
    用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • レーザー2台収納ケース マイト工業株式会社

    レーザー2台収納ケース

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    レーザー墨出し器2台+付属品などを一つのケースにまとめて収納!
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×235×250アズワン品番65-2355-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジロック式ジョイント マイト工業株式会社

    ネジロック式ジョイント

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    接続方式スクリュー適合電線(mm2)22~38適合電流(A)300ケーブル接続方法ネジ止めRoHS指令(10物質対応)対応
  • カード型レーザーターゲット LT-DC STS

    カード型レーザーターゲット LT-DC

    STS
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ケガキゲージと同サイズ(51×95mm)でスイッチボックス取付作業も可能です。レーザーターゲットに3つの穴を設ける事により、外周のケガキに加えてホールソー用のケガキも可能です。意匠登録済商品です。
    トラスコ品番724-7203厚さ(mm)3縦(mm)95横(mm)51
  • ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット タジマツール(TJMデザイン)

    ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    リチウムイオン充電池7230用アダプター。付属のUSB Type-Cケーブルとセットでご使用ください
    用途リチウムイオン充電池用充電器適合LA-BAT7230
  • フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDS

    フロアレーザー用シフティングベース

    ムラテックKDS
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
    用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
  • 10.8Vアダプター BOSCH(ボッシュ)

    10.8Vアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーを供給電源にするアダプターです。
    用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する10.8Vバッテリー用アダプターです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×61×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイリングクリップ BOSCH(ボッシュ)

    セイリングクリップ

    BOSCH(ボッシュ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    薄板に挟んで、任意の場所にレーザー墨出し器を固定して水平出しができるクリップです。昇降幅:10cm。
    用途薄板に挟んで、レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGを任意の場所に固定して水平出しができるクリップです。適合機種GLL18V-120-33CG質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×60×273耐荷重(kg)2.6RoHS指令(10物質対応)対応取付厚(mm)4
  • 収納ケース13 ムラテックKDS

    収納ケース13

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なキャリングベルト付き。別売の南京錠が使える鍵穴付仕様。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用の収納ケース。収納・持ち運びに。適合機種DSLP-90RG材質外装:PP-GF20寸法(mm)306×268×281グリーン/ブラック質量(g)2400保護等級IP66相当
  • リチウムイオン充電池5 ムラテックKDS

    リチウムイオン充電池5

    ムラテックKDS
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(Ah)3.45バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
  • 急速充電用PDアダプター ムラテックKDS

    急速充電用PDアダプター

    ムラテックKDS
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。
    用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)にも使えるLTB-5用の急速充電用PDアダプター。付属品USB Type-Cケーブル寸法(mm)37×27質量(g)86ケーブル長(m)1対応リチウムイオン充電池(LTB-5)用充電器
  • 墨出しケ-タイ・プラスチックケース パナソニックEWエンジニアリング

    墨出しケ-タイ・プラスチックケース

    パナソニックEWエンジニアリング
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    仕様●BTL 品番末尾G・Y・P用プラスチックケース●Panasonic 墨出しケ-タイ・プラスチックケース●原産国:日本●コード番号:144-6762アズワン品番67-9188-08
  • 取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン)

    取扱説明書

    タジマツール(TJMデザイン)
    569税込626
    1冊
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途取扱説明書
  • 電池蓋 ムラテックKDS

    電池蓋

    ムラテックKDS
    879税込967
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池蓋に。トラスコ品番631-8997適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)38品名電池蓋縦(mm)10横(mm)77サイズ(mm)77×10×38
  • 電池ホルダー ムラテックKDS

    電池ホルダー

    ムラテックKDS
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
    用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
  • 電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン

    電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ

    トプコン
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS)アズワン品番67-0334-41
  • ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン

    ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ

    トプコン
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    AC/DCコンバーター。使用用途:土木測量用アクセサリー
    仕様●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコードアズワン品番67-0334-43

レーザー墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

レーザー墨出器その他関連用品