絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: その他測量用品

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

513件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整準台用アダプター マイゾックス

    整準台用アダプター

    マイゾックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
  • 変換アダプター6-5/8 マイゾックス

    変換アダプター6-5/8

    マイゾックス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    接続部分への負荷の集中を防ぎ、折れの心配を軽減
    寸法上部:5/8インチメネジ下部Φ9mm/M6メネジ素材ステンレス
  • プリズムポールアダプターR-360用 マイゾックス

    プリズムポールアダプターR-360用

    マイゾックス
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    欠品中
    自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
    セット内容R-360本体、専用石突 75mm(DMP-M675)、水準器(PC-40L)、ガラス保護バンド、専用ケース(Z-220P-C)、取扱説明書型式PPA100R質量(g)90取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:5/8インチ メネジサイズ(mm)Φ25×75
  • プリズムポールアダプター9 マイゾックス

    プリズムポールアダプター9

    マイゾックス
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    プリズム高70mmの設計。トプコン/ソキア社製リモートコントローラーとも接続可能。
    寸法(mm)上部:Φ9×105(内10はM6オネジ)下部5/8インチメネジ素材ステンレス
  • スタッフ横付照明器具 Le Light1 マイゾックス

    スタッフ横付照明器具 Le Light1

    マイゾックス
    ¥29,780税込¥32,758
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約10時間寸法(長さL×幅W)(mm)500×20LED白色LED×30個取付可能幅(mm)32~67
  • ダブルボール異形アダプターBタイプ×17mm マイゾックス

    ダブルボール異形アダプターBタイプ×17mm

    マイゾックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)52×25×25質量(g)約22ボール(mm)0.67インチ:17、1インチ:25
  • ポールクランプクリップ式L C型 マイゾックス

    ポールクランプクリップ式L C型

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約166.6質量(g)約499ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
  • 吸盤2型 マイゾックス

    吸盤2型

    マイゾックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)約107×205×91質量(g)約318
  • ラウンドプレートC型 マイゾックス

    ラウンドプレートC型

    マイゾックス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)58×63×63質量(g)約104ボール(mm)1.5インチ:37
  • ポールクランプクリップ式S C型 マイゾックス

    ポールクランプクリップ式S C型

    マイゾックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)約122.2質量(g)約177ボール(mm)1.5インチ:37対象【固定対象】ポール:約Φ16~36mm
  • タブレットホルダー10インチ用 マイゾックス

    タブレットホルダー10インチ用

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)280×210×45質量(g)約254対応機種横幅:約266~317mm、縦幅:約187~200mm、厚さ:約25~31mm適合サイズCボール
  • 吸盤3型 マイゾックス

    吸盤3型

    マイゾックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)約190×205×55質量(g)約322
  • ダブルソケットアームB型 ショート マイゾックス

    ダブルソケットアームB型 ショート

    マイゾックス
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約61.5質量(g)約95ボール(mm)1インチ:25
  • ジョイントボールB型 マイゾックス

    ジョイントボールB型

    マイゾックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)64.5×25×25質量(g)約41ボール(mm)1インチ:25
  • ダブルソケットアームC型 ミドル マイゾックス

    ダブルソケットアームC型 ミドル

    マイゾックス
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約144.5質量(g)約336ボール(mm)1.5インチ:37
  • コントローラークランプ マイゾックス

    コントローラークランプ

    マイゾックス
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    クランプを締めるだけの簡単固定。角度調整可能なボールジョイント
    寸法(mm)280×120×40質量(g)約450対応機種横幅:約67~110mm、厚さ:約55mm以内対象【固定対象】ポール:Φ32~34mm
  • スマホ用ホルダー マイゾックス

    スマホ用ホルダー

    マイゾックス
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    適合Aボール寸法(mm)90×140×45質量(g)約139対応機種横幅:約78mm以内、縦幅:約125~174mm、厚さ:約15mm以内
  • FZ-N1用ホルダー マイゾックス

    FZ-N1用ホルダー

    マイゾックス
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール
  • ダブルソケットアームC型 ロング マイゾックス

    ダブルソケットアームC型 ロング

    マイゾックス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約231.8質量(g)約771ボール(mm)1.5インチ:37
  • ジョイントボールC型 マイゾックス

    ジョイントボールC型

    マイゾックス
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)95×37×37質量(g)約109ボール(mm)1.5インチ:37
  • ポールクランプクリップ式L B型 マイゾックス

    ポールクランプクリップ式L B型

    マイゾックス
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)約150.9質量(g)約476ボール(mm)1インチ:25対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm
  • ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用 マイゾックス

    ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用

    マイゾックス
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    両手が自由になるハンズフリー仕様。上から挿入するだけ
    適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600寸法(mm)335×120×85質量(g)本体360 / ベルト260角度(°)ホルダーチルト:-90 ~ 90まで可動長さ(cm)ネックストラップ:75~129寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70~110
  • 建築用シャープペンシル ”Pica BIG Dry”(平型芯) ピカマーカー

    建築用シャープペンシル ”Pica BIG Dry”(平型芯)

    ピカマーカー
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。red dotデザインアワード受賞品です。キャップには芯削りが付属しています。
    用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。トラスコ品番665-2118材質樹脂色黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2×5
  • MASTER-SET大工用 ピカマーカー

    MASTER-SET大工用

    ピカマーカー
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    大工、屋根職人、配管工、石工、レンガ職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
    用途ゴム、ガラス、タイル、木材、濡れた木材、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番666-4615セット内容Picaビッグドライ:6060Picaドライ:3030BIG ドライフォーオール カラーミックス:6045替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030Picaバイザー レッド:990/40色黒/赤/青
  • ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ)

    ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
    用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。適合機種ZAMO3質量(g)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight マイゾックス

    自動追尾用プリズム ZEROシリーズ ZERO360Eight

    マイゾックス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
  • 側溝誘導用プリズムアダプター マイゾックス

    側溝誘導用プリズムアダプター

    マイゾックス
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    丁張設置作業を大幅軽減。固定部が自在に動くため、側溝をしっかりとホールド。設置方向に合わせてピンポール取付軸を回転。
    セット内容本体、取扱説明書質量(g)約700本体寸法(mm)90×168×108mmクランプ幅(mm)約45~95取付ねじ径(Φmm)ポール取:6マイゾックスコード224672
  • 重機用プリズム REVO360MC マイゾックス

    重機用プリズム REVO360MC

    マイゾックス
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷
    <堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
  • タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ GNSS用スマートフォンホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
    用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
  • タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    5日以内出荷
    GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
    用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
  • タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用RTKポール2.2m

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
  • タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
    用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
  • スキャナーターゲットポール マイゾックス

    スキャナーターゲットポール

    マイゾックス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトな1.3m直ポール カーボン製のため軽量。移動の負担を軽減。設置も容易。 トライレガーと併用時、基準点・特徴点に安定した設置が可能。
    付属品専用ケース材質カーボンファイバー全長(mm)1300質量(kg)0.7取付ねじ5/8インチポール径(Φmm)32
  • センタースタッフ用水準器 マイゾックス

    センタースタッフ用水準器

    マイゾックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)約36気泡管感度34'/2mm
  • PC用ダブルボールソケットアーム マイゾックス

    PC用ダブルボールソケットアーム

    マイゾックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • ダブルソケットアーム マイゾックス

    ダブルソケットアーム

    マイゾックス
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
  • Xグリップ ファブレット用 テザー付 マイゾックス

    Xグリップ ファブレット用 テザー付

    マイゾックス
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    簡単取り付けなのに安定性抜群
    付属品テザー(固定用ゴム)適合幅(mm)約45~114適合厚さ(mm)約22以下
  • タブレットホルダー 一式 マイゾックス

    タブレットホルダー 一式

    マイゾックス
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    ポール固定用3点セット
  • プレート付ダブルソケットアーム マイゾックス

    プレート付ダブルソケットアーム

    マイゾックス
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
  • タブレットホルダー マイゾックス

    タブレットホルダー

    マイゾックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。 スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
その他測量用品