絞り込み
ブランド
- マイゾックス(253)
- STS(50)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- ムラテックKDS(14)
- シンワ測定(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(7)
- ピカマーカー(5)
- エスコ(4)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- アイデア・サポート(3)
- トプコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ポールフィックスⅢ
マイゾックス¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スタッフ目盛の任意の位置にピンポールを固定できます。付属のピンポール以外でも使用可能。ピンポールの抜け止めストッパー付。その他3m~7mまでの全てのアルミスタッフセット内容本体、専用ピンポール(30cm)、ピンポールストッパー、ピンポール固定キャップ質量(g)81サイズ(mm)127×66×25
ポールセット用ケース
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個当日出荷まとめて持ち運び作業効率アップ適合RTKポール 2.6m:RCP-260、バイポッド 180cm:BIP-180サイズ(mm)1,700×300
360°再帰反射プリズム
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷360°どこからでも視準可能。Φ9mmピンポールに取付可能。Φ32mmの単管にも取付可能。動態変位観測にも最適。セット内容プリズム本体3個、インサートナット3個、Oリング6個質量(g)33サイズ(mm)Φ36×H66プリズム定数(mm)18/-18
定点観測用ロックプリズム
マイゾックス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷背面にあるM18の取付ネジを板金等に取り付け、六角ナットでさらに固定。付属品■M18六角ナット、■レンズキャップサイズプリズム:1.5インチ質量(g)約210取付ねじM18 P1.0サイズ(mm)Φ47×44プリズム定数(mm)-17
タブレットホルダー一式10インチ用
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷両サイドから挟み込むだけで簡単着脱。スペーサースポンジにより薄型でもガタツキにくい。給電しながらの使用も可能付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×300質量(g)約880対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm
Xグリップセット
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷強力ながら手軽な着脱。内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。テザーでより安心。テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。付属品テザー(固定用ゴム)寸法(mm)約145×65×240質量(g)約350対応機種横幅:約45~114mm、厚さ:約22mm以内対象【固定対象】ポール:Φ16~36mm
吸盤型車載ホルダーToughSpider
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計。給電しながらの使用も可能。レバー式吸盤でガッチリ固定付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×270質量(kg)約1.12
MASTER-SET配管用
ピカマーカー¥9,698税込¥10,6681箱当日出荷配管工、タイル工、電気工、金属工、鍵前屋向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。用途ガラス、タイル、濡れたゴム、ゴム、金属、プラスチック、レンガなどあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番666-4623セット内容Picaドライ:3030黒(2B)、Picaインクブラック:15046、替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030、ドライウォータープルーフカラーミックス:4040、Picaバイザーレッド:99040、Picaクラシック インスタント・ホワイト・ペン:53252色黒/赤/青/白
精密木脚
STS¥32,980税込¥36,2781本7日以内出荷精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群全長1790mm質量(kg)7.8内径(Φmm)脚頭:68外径(Φmm)脚頭:160全縮(mm)1100脚頭形状平面
タジマGNSS用バイポッド
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
石突サポート
マイゾックス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷面取りされた場所でも安定した設置が可能に。 位置決め用溝付きで設置が簡単。用途角・面取りされた場所での設置に材質本体:アルミ、ネジ:ステンレス寸法(mm)22×65×40質量(g)約51適合ポール径(Φmm)9(ピンポール)
ポール用アシスト三脚TRILEGGER
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個欠品中安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER 軽量ながら3本の脚で安定度を向上。 1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。付属品専用ケース材質アルミニウム全長(mm)1858質量(kg)2.8全縮(mm)1135適合ポール径(Φmm)21~38
センタースタッフ
マイゾックス¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
ノートPC用ホルダー
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷簡単取り付けで作業性アップ 強力なバネでガッチリと固定。 スプリングクランプで脱着も簡単。 大型コーナーガード付のタフブックも固定可能。適合機種ノートパソコン/タブレット 10~16インチ適合寸法(mm)縦130以上、横254~406、厚さ12.7~44.5
タフブックホルダー
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷左右スライドで画面とプリズム気泡管が同時に見える デバイスとポールを片手で持ち運び可能。 端末が左右にスライドし、角度調整可能。 COV69、COV9併用時、6mm、9mmΦのピンポールにも装着可能。 大容量バッテリー搭載モデルにも対応。寸法(mm)約165×126×151質量(g)約335適合ポール径(Φmm)16~36、(COV69、COV9使用時)6、9
ユニバーサルコントローラークランプ
マイゾックス¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷対象を選ばないユニバーサルタイプ用途GNSS測量用スマートデバイス用クランプホルダー適合機種タフパッド4.7インチ、タフパッド5インチ、FC-500/FC-250、SHC-500寸法(mm)215×110×45質量(g)340適合幅(mm)約67~110適合厚さ(mm)約55以下適合ポール径(Φmm)28~33
境界標示ピンセット
ケーエム工業¥849税込¥9341個当日出荷ステンレス製のため、変形、錆びなどによる劣化を軽減します。コンパクトなので持ち運びも便利です。用途境界の明示用。付属品標示盤、ピン、ピントラスコ品番250-3037材質標示盤:SUS316(粉末合金)、ピン:SUS304、表示部:ポリカーボネート長さ(mm)32.5厚さ(mm)5縦(mm)28横(mm)28
コンパクトプリズム パチプリ2
マイゾックス¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ寸法(mm)約50×32.8×27.6角度(°)チルト:仰角34°/俯角21°本体質量(g)約26.5オフセット0mm適合ポール径(Φmm)9プリズム径(inch)0.7(約18mm)
芝生草高計
ダイトウテクノグリーン¥4,798税込¥5,2781セット3日以内出荷個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。用途草高測定材質アルミ、ポリカーボネート質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応![測量電卓すぐるくん5800ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659749-211102-02.jpg)
測量電卓すぐるくん5800ライト
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥27,980税込¥30,7781台当日出荷現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
SILVAコンパス レンジャー
マイゾックス¥4,598税込¥5,0581個当日出荷地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 蛍光塗料付。(コンパスカプセル内) 1/25000、1/50000の縮尺付。寸法(mm)106×54×10質量(g)32マイゾックスコード221458
レベルアーム 5/8インチ マグタイプ
マイゾックス(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。長さ(mm)可動部:約480全長(mm)375質量(kg)5全高(mm)372耐荷重(kg)15適合サイズ(mm)260×115(マグネット面)ねじ径(inch)5/8マグネット上部4/下部1マイゾックスコード221522
スタッフプリズム
マイゾックス¥28,980税込¥31,8781個当日出荷地形測量・横断測量・起工測量などに。 反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。 高低差がある場所でも便利なチルト機能付。 左右の赤ラベルで視認性抜群。寸法(mm)83×120×37質量(g)160適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28俯角19°仰角(°)19プリズム径(inch)1プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10プリズム定数(mm)5マイゾックスコード222697
トランアーム マグタイプ
マイゾックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適全長(mm)384質量(kg)5全高(mm)372ねじ径(mm)35耐荷重(kg)15マグネット上部4、下部1可動範囲(mm)490適合寸法(mm)260×115(マグネット部)マイゾックスコード222367
パイルバッグ PILE BAG
マイゾックス¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷重たい杭に耐えられるように、さらに耐久性をアップしました。 底部ターポリンを二重にし、樹脂版を装着。 作業時にリュックを引きずっても破れにくい構造です。 本体全体の縫い糸を太くし補強。特に特に負荷のかかるベルト部は縫い方を変えることで、耐久性が向上しました。 付属された底あての使用により、サイドポケットを鋲や釘の貫通から守ります。付属品底あて×2材質ターポリン、ポリエステル、ベルポーレン(底板)質量(kg)1.5耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×24×52マイゾックスコード223674
トンサポ
マイゾックス¥84,980税込¥93,4781セット3日以内出荷素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。 確実に固定できるためバケツの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。 バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。 分割して折りたたんで収納可能。 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利 KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。仕様投入土砂量:~2.7tまでセット内容トンサポ本体(ペグ2本付属)、羽根部分(3枚)、取扱説明書形状台形の立方体(折畳み可能)寸法(mm)上面:810×810、下面:1410×1410質量(kg)約37.2高さ(mm)950羽根枚数3枚加工本体:KSGメッキ、羽根:紛体塗装マイゾックスコード221812
下水管用 パワーLED
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷驚くほどの大光量。用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3乾電池4本材質ABS樹脂寸法(mm)44×165質量(kg)1.5質量(g)ライト:190全長(m)5.92管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35収納長(m)1.5光源パワーチップ型LED×1灯本数(継)6使用電池単3アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1mマイゾックスコード222695
【下動式】 配筋確認棒
土牛(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。材質(先端)ABS樹脂
バッテリーパック BT-79Q
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷用途ローテーティングレーザー用バッテリー外形寸法(mm)縦127×横104×奥36.2本体質量(g)690使用時間(時間)約60
































![測量電卓すぐるくん5800ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659749-211102-02.jpg)












![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)