絞り込み
ブランド
- マイゾックス(253)
- STS(50)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- ムラテックKDS(14)
- シンワ測定(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(7)
- ピカマーカー(5)
- エスコ(4)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- アイデア・サポート(3)
- トプコン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄筋ピッチマーカー
HANDY KING¥698税込¥7681袋(10個)5日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50
記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入
小林クリエイト¥22,980税込¥25,2781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番524-5564適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名B956KK100-12T長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:なし分割数(等分)100
記録紙 100-050-0100-1(小林クリエイト名印刷有り) 10冊入
小林クリエイト¥11,980税込¥13,1781箱(10冊)9日以内出荷計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。適合印刷巾(mm):100トラスコ品番523-7578適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)113.5品名100-050-0100-1長さ(m)16.2目盛(mm)0~100対応時間数字:1~24時間送り:20mm/h分割数(等分)50
ワイヤーメーター(高精度ワイヤー式測定器)
FSC藤原産業¥369,800~税込¥406,780~1式翌日出荷ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。質量(kg)-電源カウンター:100V消費電力70mA
BLK360/X7用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ハンドプラスボード・ボード単体
マイゾックス¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。寸法(mm)ボード:W152×H107質量(g)約140シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
ベースホルダー
マイゾックス¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
RTC360用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ガラス繊維レッドロープ100M
マイゾックス¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。タイプ本体/100m目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)Φ5素材(本体)ガラス繊維標準張力(N)20
ポリグラス検測桿AK型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。付属品■ケース付寸法(mm)全縮時:1100質量(kg)0.75サイズ8m8段目盛赤白20cm適合ジョイントテーパー先端金具プラスチックキャップ(固定)
定点観測用測点マーカー 10本
マイゾックス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:M8 メネジ、アンカーサイズ(mm)Φ30×40
ポールアダプタースピゴットタイプ R-360用
マイゾックス¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム型式LSP100R質量(g)60取付ねじ上部:M6 メネジ、下部:スピゴットサイズ(mm)38×30×62
バイポッド 148cm
マイゾックス¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
RTKポール用コンパス
マイゾックス¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。適合適応ポール:全てのRTKポール質量(g)51径(Φmm)コンパス:20サイズ(mm)41×31×87
ランドレッグ・短脚
マイゾックス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群。寸法(mm)全縮時:550全長(mm)745質量(kg)3.1色(本体)オレンジ素材(本体)アルミ径(mm)Φ160/66(平面脚頭外径/内)
K式ピンポールプリズム Ⅱ型
マイゾックス¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷オフセット0mmでスライド可能セット内容本体 石突(26mm) 枠 40cmポール4本 15cmポール アタッチメント(ネジ径M6.5/8インチ) 専用クッションケース
精密軽量木脚
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷上部のボタンで脚部の長さを調整。気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをバイポッドに設置したまま。移動可能でRTK測量に最適。付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カバー寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
ハンドプラスボード・ラージボード単体
マイゾックス¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷文字、図が書きやすく写真写りが良い。5段階伸縮シャフトを左右に回すことで固定、解除。任意の長さに設定可能。ボード角度調整が可能。固定ネジでがっちりロック。便利なマーカーホルダー付。スチール製のためマグネットシートが使用可能。(表面のみ)寸法(mm)ボード:W182×H132質量(g)240シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
定点観測用プリズム2.5インチベースキット
マイゾックス¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷プリズムチルトによる角度誤差発生を抑えた設計。付属品アンカーボルト Φ14×70mm 59g質量(g)610取付ねじM10(オネジ)プリズム径(inch)2.5インチプリズム高(mm)60(板底)プリズム定数(mm)-41
精密軽量木脚
マイゾックス¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷移動時の負担を軽減する軽量化を実現。木製ならではの精密性を確保。ねじれ・振動に強い安定性を強化。付属品■六角レンチ・スパナ(一体型) 、■脚頭カ寸法(mm)全縮時:1014全長(mm)1662質量(kg)5.2色(本体)マイゾックスレッド素材(本体)木製径(mm)Φ154/66(平面脚頭外径/内)
SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)
マイゾックス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷狭い場所での測量に最適セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
マルチベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
ライカプリズム用アダプター
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:スピゴット、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ25×49プリズム高(mm)100(Leica GPR121)
測点マーカー用アダプターTT-17用
マイゾックス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷測りたい測点にプリズムだけを移動させることが可能。SPP-40に付属のイモねじ(M8)を締めこむことでアンカーが開きマーカーを孔内でガッチリ固定。ねじ上部:M10 メネジ、下部:M8 オネジサイズ(mm)Φ19×50プリズム高(mm)100(TT-17)
FOCUS用ベース
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)











































![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)








![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)