絞り込み
ブランド
- マイゾックス(263)
- STS(55)
- マール社(39)
- テクロック(31)
- 大平産業(29)
- シンワ測定(15)
- ムラテックKDS(14)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](14)
- マイト工業株式会社(13)
- FSC藤原産業(12)
- エスコ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(10)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- 小林クリエイト(8)
- 仙台銘板(5)
- ピカマーカー(5)
- TESA[測定用品](4)
- TRUSCO(3)
- ライカ ジオシステムズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

法令許可票 「建設業の許可票」 40×50cm 横
シンワ測定(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
法令許可票 「労災保険関係成立票」 40×50cm 横
シンワ測定¥469税込¥5161個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器用普通紙
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
建築用シャープペンシル ”Pica-Dry”(丸芯)
ピカマーカー(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2110材質樹脂色黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2.8
ハッピーPPC厚口防水紙
マイゾックス(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷紙が濡れている状態での筆記(シャープ)ができる。 屋外作業・長期保管の図面などの使用に便利。用途屋外作業時に使用する図面・書類坪量(g/m2)85紙厚(μm)80
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
HAPPY 電子ファイル
マイゾックス(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個当日出荷から3日以内出荷DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。 FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。 CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。 CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。 環境にやさしい特許取得商品。 古紙配合率71%。用途電子納品の管理
反射シート「ひかる君」
STS(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(5枚)ほか当日出荷測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。寸法(mm)53×53寸法(縦×横)(mm)53×53測定範囲(m)約5~100
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付
シンワ測定¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。用途出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。材質スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄質量(g)スタンド:45、ピンポール:102本体寸法(mm)スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6適応標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm![鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317374-210713-02.jpg)
鉄筋ゲージ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷異形鉄筋のサイズ確認用。 あったサイズの凹みにあてるだけで測定・撮影も簡単にできます。用途異形鉄筋のサイズ確認・撮影用材質ステンレス厚さ(mm)1.2![測量用反射シート シールタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721444-211004-02.jpg)
測量用反射シート シールタイプ
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥4,398税込¥4,8381枚(36シート)ほか当日出荷シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利仕様反射距離:5-100m
法令許可票 「建築基準法による確認済」 40×50cm 横
シンワ測定¥459税込¥5051個当日出荷表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。用途現場記録、写真撮影用の法令許可票材質ポリプロピレン合成樹脂寸法(mm)400×500×1質量(g)195保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入
シンワ測定¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60質量(g)40本体寸法(mm)120×36×14
ビニールテープピンク 100m
マイゾックス¥729税込¥8021個当日出荷カラフルな標識用ビニールテープ 植林、樹木調査などの領域表示の目印に。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色桃タイプBT-30P-100M、30mm幅、100mテープ幅(mm)30テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.08マイゾックスコード221395
輪尺 取手付 60cm
マイゾックス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷直径の計測に便利 目盛も読みやすく、取り扱いも簡単。タイプHSRT-60(HS輪尺 取手付60cm)マイゾックスコード224136
レベルアーム 5/8インチ
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
鉄筋マーカー
アラオ¥389税込¥4281袋当日出荷鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途鉄筋サイズの色分けに。材質塩化ビニール全長(mm)50縦(mm)75横(mm)20外径(mm)19内径(mm)15![鉄筋用色彩マーク 10個入り ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317408-210713-02.jpg)
鉄筋用色彩マーク 10個入り
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥439税込¥4831組(1袋×10個)当日出荷から6日以内出荷スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50
反射シート「ひかる君」RF-36
STS¥5,998税込¥6,5981シート(36枚)当日出荷トラスコ品番807-2454質量(g)27タイプ粘着式寸法(縦×横)(mm)36×36測定範囲(m)約5~100
鉄筋マーカー
アラオ¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷鉄筋サイズを色分けすることにより、工事写真を分かりやすくします。全ての鉄筋サイズに兼用でき軟質樹脂性のため割れにくいです。小袋入り・JANコード付きにより管理しやすいです。用途鉄筋サイズの色分けに。全長(mm)50内径(Φmm)15外径(Φmm)19
建築用シャープペンシル2.0mmハードタイプ
不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷肉厚先端で先端の耐久性を高めた建築用シャープペンシルです。 折れにくい2mm超硬芯を使用しています。 木材・コンクリートなどへの筆記も可能です。用途工業用素材・部品へのマーキング用材質(本体部)ABS樹脂、(グリップ先端部)真鍮幅(mm)14高さ(mm)140質量(g)19奥行(mm)13芯径(mm)2.0超硬芯使用条件常温
反射シート「ひかる君」MRF-36
STS¥3,598税込¥3,9581セット(10枚)当日出荷●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。用途測量に。トラスコ品番807-2489寸法(mm)36×36質量(g)34測定範囲(m)5~約50
軽天ホルダー 磁石式 抜け防止
精品工房¥14,980税込¥16,4781台当日出荷裏面に7個の磁石で鉄にしっかり固定。 取付ネジ(サイズ5/8)はほぼすべてのレーザー墨出し器を取り付け可能。 オリジナル昇降調整機能で上下微調整幅は最大100mm。 アルミ製で軽くて丈夫。用途建物の柱や軽天スタッドなどにレーザー墨出し気を固定することができるホルダーです。寸法(mm)95×135×190質量(g)約450
自測くん
アイデア・サポート¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。付属品巻き尺固定用クリップ質量(kg)約3高さ(mm)390.5材質(本体)塩ビ管、モルタル径(Φmm)160材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋
下水管パワーLED
マイゾックス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検付属品収納ケース、単3形乾電池×4本材質ABS樹脂寸法(mm)Φ44×165質量(g)(ライト)190光源パワーチップ型LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命実用点灯約8時間明るさ(Lm)200防水性1m![鉄筋用色彩マーク6色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317514-210713-02.jpg)
鉄筋用色彩マーク6色セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥2,798税込¥3,0781組(60個)当日出荷スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。6色セット。用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50色黄桃青白緑赤
本州デジタル工事写真帳 (A4)
マイゾックス¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷国土交通省より業務の効率化を目的とした工事写真管理基準の改正に対応した写真帳。 手軽なフラットファイルタイプの表紙。 CDまたはMOがプラスチックケースのままで1シートに2枚収納できるPP製。 高品位1440dpi対応のインクジェットプリンタ用紙。用途デジタル工事写真の管理
フローコーン Pロート(組立架台付)
FSC藤原産業¥66,980税込¥73,6781式当日出荷プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13

















![鉄筋ゲージ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317374-210713-02.jpg)

![測量用反射シート シールタイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721444-211004-02.jpg)


![[電気用]レベルマーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06716552-180823-02.jpg)









![鉄筋用色彩マーク 10個入り ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317408-210713-02.jpg)









![鉄筋用色彩マーク6色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317514-210713-02.jpg)