絞り込み
車輪径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
  • ウォーキングメジャー モノタロウ

    ウォーキングメジャー

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
    質量(kg)1.52車輪径(Φmm)320測定範囲(m)0~9999.9カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示最小単位(cm)10伸縮サイズ(mm)520/1030最大測定距離(m)9999.9
  • デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ

    デジタルウォーキングメジャー 手元読取式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
    用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。付属品キャリングケース全長(mm)約720~1000電源単4乾電池×2本(別売)本体質量(g)約900ホイール直径(Φmm)159測定単位最小0.1m
  • カウントメジャーE シンワ測定

    カウントメジャーE

    シンワ測定(15件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷
    3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
    用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂カウンタ5桁
  • デジタルウォーキングメジャー STS

    デジタルウォーキングメジャー

    STS(4件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    当日出荷
    信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
    用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    トラスコ品番250-9806寸法(mm)縮長~全長(mm):460~1080全長(mm)460~1080測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100表示桁数5測定誤差1%以下
  • コロコロメジャー 宣真工業

    コロコロメジャー

    宣真工業(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
    トラスコ品番479-9101長さ(mm)(縮長~全長)450~1000測定範囲10cm~9999.99m車輪径(Φmm)140質量(g)460表示桁数5
  • ミニウォーキングメジャー 東京ラソニック

    ミニウォーキングメジャー

    東京ラソニック(6件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
    用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km質量(g)400伸縮範囲(mm)390~830表示桁数5車輪差(mm)60
  • ロードメジャー R500 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R500

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
    用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)159材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミ測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)カウンタ5桁全縮(mm)480誤差実際長の±1%伸長(m)1080
  • デジタルウォーキングメジャー STS

    デジタルウォーキングメジャー

    STS(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
    用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263全長(mm)725~1017質量(kg)1.1測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
  • ウォーキングメジャー1K ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー1K

    ムラテックKDS
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
    トラスコ品番756-7618測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)約100質量(g)465精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位1cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)500~1070
  • ハンディメジャーR 20m SUN UP

    ハンディメジャーR 20m

    SUN UP
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。
    仕様●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mmアズワン品番65-4356-95
  • ローラーボーイ(1輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(1輪タイプ)

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
    用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用質量(g)800寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117車軸直径(cm)20伸縮サイズ(mm)510/990
  • ロッドシュアープロフェッショナル1000 ヤマヨ

    ロッドシュアープロフェッショナル1000

    ヤマヨ(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)320質量(g)2840タイプ1輪タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96最小単位(cm)10最大距離(km)10伸縮サイズ(mm)510~990
  • ローラーボーイ三つ折式 ヤマヨ

    ローラーボーイ三つ折式

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1台
    当日出荷
    一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。付属品専用キャリーバッグ車輪径(Φmm)160質量(g)1027寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87最小単位(cm)10最大距離(km)10折りたたみ寸法(mm)425
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100全長(mm)1100測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールメジャー マイゾックス

    ホイールメジャー

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
  • デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 シンワ

    デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付

    シンワ(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
    仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件
  • ロードメジャー R1000 タジマツール(TJMデザイン)

    ロードメジャー R1000

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
    用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)318材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%伸長(m)1020
  • ロードカウンター TRUSCO

    ロードカウンター

    TRUSCO
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。収納にも優れたコンパクト設計です。直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    表示桁数5
  • ロードメジャー GREAT TOOL

    ロードメジャー

    GREAT TOOL
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    距離の測定に。最大、約10kmまで測定可能。大径タイヤで取り回しやすい。コンパクトに折りたためる。測定点を示す矢印付き。滑りを減少させる、トレッドパターンタイヤ。使用時に便利な、折りたたみ式スタンド。収納に便利な、折りたたみ式シャフト。
    用途距離の測定寸法(mm)使用時:約1050、折りたたみ時:約560車輪径(Φmm)約320質量(g)約1500最小読取値10cm測定範囲(m)0~9999.9(約10km)
  • ウォーキングメジャー トップメジャー

    ウォーキングメジャー

    トップメジャー(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
    用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン全長(mm)980/(折畳時)600測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ
  • デジタルメジャー 宣真工業

    デジタルメジャー

    宣真工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    当日出荷
    一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
    用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5
  • ウォーキングメジャー10KF ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー10KF

    ムラテックKDS
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
    トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
  • ウォーキングメジャー10K ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー10K

    ムラテックKDS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
    トラスコ品番756-7600測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁伸縮サイズ(mm)570~1120
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • ローラーボーイ(2輪タイプ) ヤマヨ

    ローラーボーイ(2輪タイプ)

    ヤマヨ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
    用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。車輪径(Φmm)200質量(g)1100寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148伸縮サイズ(mm)510~990
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
    トラスコ品番336-8530長さ(mm)(縮長~全長)630~1060測定範囲10cm~9999.9m車輪径(Φmm)320質量(g)1750表示桁数5
  • デジタルホイールメジャー MGD-160 マイゾックス

    デジタルホイールメジャー MGD-160

    マイゾックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。
    付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • デジタルメジャー D-33 マイゾックス

    デジタルメジャー D-33

    マイゾックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
    質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
  • ロードカウンター(双輪タイプ) TRUSCO

    ロードカウンター(双輪タイプ)

    TRUSCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    双輪のため、安定した測定が可能です。ハンドル部はアルミ伸縮タイプで調節可能です。収納・携帯に便利な収納バッグ(ショルダーバッグ型)付です。
    トラスコ品番161-4391長さ(mm)縮長~全長:510~1060全長(mm)510~1060測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100質量(g)610表示桁数5
  • ロードカウンタ SK(新潟精機)

    ロードカウンタ

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
    用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1560ホイール直径(Φmm)約210測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970)カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示)最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9
  • ウォーキングメジャー 尾崎亀商店

    ウォーキングメジャー

    尾崎亀商店
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    ウォーキングメジャーは、名前のとおり、立ったまま使用できます 防水工具の土間面積の計りに使用されており、伸縮タイプのため収納性にも優れています
  • 1000m 鉄道レールメジャー エスコ

    1000m 鉄道レールメジャー

    エスコ
    ¥53,200税込¥58,520
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)870測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)65質量(g)560
  • ウォーキングメジャー マイゾックス

    ウォーキングメジャー

    マイゾックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
    用途道路などの距離測定
  • デジタルケーブルメジャー JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
    材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
  • 歩行用距離測定器 デジタルメジャー 積水樹脂

    歩行用距離測定器 デジタルメジャー

    積水樹脂
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
    用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示柄アルミ
  • 長さ計 縦型 BM3:10-5-2 古里精機製作所

    長さ計 縦型 BM3:10-5-2

    古里精機製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164219アズワン品番67-4835-20
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル2

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付
  • デジタルケーブルメジャー用ケーブル1 JEFCOM(ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー用ケーブル1

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケーブルメジャー用ケーブル
    仕様クリップ(小):細経電線(最大径10mm)の導体をはさむ場合に使用質量(g)30適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A
ウォーキングメジャー