絞り込み
車輪径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 古里精機製作所(15)
- マイゾックス(7)
- ムラテックKDS(6)
- ヤマヨ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 宣真工業(5)
- トーエイライト(4)
- グリーンクロス(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- GREAT TOOL(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- STS(2)
- エスコ(1)
- シンワ(1)
- シンワ測定(1)
- 積水樹脂(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ウォーキングメジャー
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
![ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659679-211102-04.jpg)
ステックルメジャー
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥10,980~税込¥12,078~1台9日以内出荷伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
ロードカウンタ
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99
ウォーキングメジャーD
トーエイライト¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷材質合成樹脂車輪径(Φmm)200質量(g)1100目盛10cm刻み方式柄伸縮式全長(cm)55~89測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0537-42
ロードメジャー
GREAT TOOL¥7,598税込¥8,3581個当日出荷距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。用途距離の測定仕様付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付車輪径(Φmm)約100質量(g)約530伸縮範囲(mm)約500~1080最小読取値1cm測定範囲(m)0~999.99(約1km)
デジタルメジャーD-1N
マイゾックス¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷用途道路などの距離測定全長(mm)950質量(kg)1.2測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮クイックロック式車輪円周(mm)1000全縮(mm)510マイゾックスコード220911
距離計 コロコロメジャー
宣真工業¥9,998税込¥10,9981台9日以内出荷用途交通事故処理、不動産・保険の調査トラスコ品番701-3129車輪径(Φmm)200材質(車輪)プラスチック測定範囲(mm)100~10000000表示桁数5縮長(mm)600~1120
長さ計 縦型 BM3:1-5-2
古里精機製作所¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164223アズワン品番67-4835-24
長さ計 縦型 BM3:1-5
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164222アズワン品番67-4835-23
長さ計 縦型 BM3:1-4-2
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221アズワン品番67-4835-22
長さ計 ワンタッチ型 BM3:1-4
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220アズワン品番67-4835-21
長さ計 横型 BM3:10-5
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164218アズワン品番67-4835-19
長さ計 縦型 BM3:10-4-2
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217アズワン品番67-4835-18
長さ計 縦型 BM3:10-4
古里精機製作所¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216アズワン品番67-4835-17
長さ計 横型 MS3:1-5-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238アズワン品番67-4835-38
長さ計 横型 MS3:1-5
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164237アズワン品番67-4835-37
長さ計 横型 MS3:1-4-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236アズワン品番67-4835-36
長さ計 横型 MS3:1-4
古里精機製作所¥13,980税込¥15,3781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235アズワン品番67-4835-35
長さ計 横型 MS3:10-5
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233アズワン品番67-4835-33
長さ計 横型 MS3:10-4-2
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232アズワン品番67-4835-32
長さ計 横型 MS3:10-4
古里精機製作所¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231アズワン品番67-4835-31
ロードメジャー(距離測定器)
日本緑十字社¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷距離測定に。付属品ストラップ、収納バッグ材質ポリプロピレン、ナイロン、TPR、アルミ、スチール全長(mm)使用時990色オレンジ車輪径(Φmm)208質量(g)1310最小単位(cm)10最大測定距離(m)9999.9折りたたみ寸法(mm)480商品タイプ三つ折りタイプ
ウォーキングメジャーTL06
トーエイライト¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能仕様目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)車輪径(Φmm)160質量(g)800寸法(cm)柄伸縮式41~95(全長67~122)測定範囲(m)0.1~9999.9
長さ計測用発信器
ライン精機¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷1メートル単位発信です。用途フィルム、シート、紙などの長さ計測。トラスコ品番851-1219セット内容取扱説明書1部最高計数速度500m/分定格トルク(mN・m)操作:15カウント方式3回転1パルス(1mごとに1パルス発信)
ホイール型距離計 ロールパイロットX12
Laserliner(レーザーライナー)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1020×135収納時寸法(mm)318×515×135測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-30~+80最大測定距離(m)0~9999.99円周(mm)ホイール:1000半径(Φmm)ホイール:159動作温度範囲(℃)-20~+80
ウォーキングメジャー
グリーンクロス¥22,980~税込¥25,278~1台8日以内出荷長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。ブレーキ付きで安心です。用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。付属品収納袋材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂測定範囲10cm~10km測定誤差1%以下
ウォーキングメジャー
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。2輪なので安定して測定できます。用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。仕様カウンター方式材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)200質量(g)950寸法(cm)全縮長:55、全伸長:90測定誤差1%以下
ウォーキングメジャー
グリーンクロス¥13,980~税込¥15,378~1台8日以内出荷長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。仕様カウンター方式材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂測定誤差1%以下
デジタルロードカウンタ
SSPOWER¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。セット内容収納バッグ電源単4形乾電池x2(テスト用付属)最小表示0.1m直径(Φcm)ホイール:約15.9測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100)カウンタデジタル最大測定距離(m)9999.9
ロールパイロットD12
Laserliner(レーザーライナー)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。 ワンハンドでブレーキ&リセット操作、ホイール部分には可動式ポインタがついて始点・終点を正確に確認。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。用途建築・土木・道路工事の計測に、陸上競技・運動会・ゴルフコースの計測に、不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1000×140質量(g)2100収納時寸法(mm)318×540×210測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)【ホイール】1000動作温度範囲(℃)-20~50測定距離(m)0~9999.99
ウォーキングメジャーTL12
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能仕様スタンド付質量(kg)1.8車輪径(Φmm)320目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)方式折りたたみ式測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0539-75
デジタルウォーキングメジャー
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ仕様スタンド付・キャリーバッグ付車輪径(Φmm)160質量(g)690電源単4乾電池×2本付(動作確認用)方式柄伸縮式機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能全長(cm)66.5~112測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0536-59
ロールパイロットミニ
Laserliner(レーザーライナー)¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。寸法(mm)124×1100×159質量(g)550収納時寸法(mm)124×550×159測定精度(%)0.1動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70測定距離0~9999.9m円周(mm)(ホイール)500半径(Φmm)(ホイール)79.5
ロードメジャーRMシリーズ
マイゾックス¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から3日以内出荷ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁
メジャリングホイール
マイゾックス¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。用途道路などの距離測定全長(mm)1000測定範囲10cm~10km全縮(mm)500測定桁数5桁
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)
宣真工業¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷トラスコ品番479-9089長さ(mm)(縮長~全長)640~890測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200質量(g)1400表示桁数5
デジタルメジャー(組立式)
宣真工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷トラスコ品番479-9097長さ(mm)(縮長~全長)640~980測定範囲10cm~999.99m質量(g)850表示桁数5




![ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659679-211102-04.jpg)



























![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)