絞り込み
車輪径(Φmm)
- 96(1)
- 100(2)
- 160(1)
- 190(1)
- 200(2)
- 300(1)
- 318(1)
測定範囲(km)
- 1(3)
- 10(6)
- 100(1)
ブランド
- マイゾックス
- モノタロウ(2)
- 古里精機製作所(15)
- ムラテックKDS(6)
- ヤマヨ(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 宣真工業(5)
- トーエイライト(4)
- グリーンクロス(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- GREAT TOOL(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- STS(2)
- エスコ(1)
- シンワ(1)
- シンワ測定(1)
- 積水樹脂(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
96(1)
100(2)
160(1)
190(1)
200(2)
300(1)
318(1)

デジタルホイールメジャー MGD-160
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件
デジタルメジャー D-33
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷一人で歩きながら簡単に距離測定が可能質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
ウォーキングメジャー
マイゾックス¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から4日以内出荷1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)用途道路などの距離測定
デジタルメジャーD-1N
マイゾックス¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷用途道路などの距離測定全長(mm)950質量(kg)1.2測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮クイックロック式車輪円周(mm)1000全縮(mm)510マイゾックスコード220911
ロードメジャーRMシリーズ
マイゾックス¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から3日以内出荷ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)用途道路などの距離測定車輪1輪タイプ測定桁数5桁
メジャリングホイール
マイゾックス¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。用途道路などの距離測定全長(mm)1000測定範囲10cm~10km全縮(mm)500測定桁数5桁