SK(新潟精機)翌々日出荷
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に本体質量(g)1080ホイール直径(Φmm)約100測定誤差±1.0%以内ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960)カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示)アズワン品番64-4374-06最小単位(cm)1最大測定距離(m)999.99