絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(77)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(29)
- 藤倉化成(7)
- 化研テック(7)
- 旭化成ワッカーシリコン(4)
- コニシ(3)
- スリーボンド(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- ダウ・東レ(2)
- エルベール(2)
- スミフロン(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- エスコ(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- ヤガミ(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- サンホーム(1)
- ポリカーム(1)
特価

シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:脱酢酸タイプペースト状-50℃~+180℃までの広範囲な温度にわたりゴム弾性を失わず、ガラス、タイル、プラスチックなどにすぐれた接着性を示します。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。接着用危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。 すぐれた電気特性を発揮する。 電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。用途電気絶縁用危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥1,398税込¥1,5381本(100g)当日出荷硬化方式:オキシムタイプ。外観:ペースト状すぐれた電気特性を発揮する。電気、電子機器のシール絶縁用RTVゴムです。半透明の他に黒、白、グレー、ベンガラ色等の色があります。・シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。電気絶縁用色透明危険物の類別非危険物
シリコーン1液型RTVゴム
コクゴ¥3,898税込¥4,2881本(100g)7日以内出荷シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。色透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥189,800税込¥208,7801セット(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)。※10セット単位。仕様主剤+硬化剤色灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
シリコーン2液型RTVゴム
コクゴ¥32,980税込¥36,2781本(1kg)7日以内出荷シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。用途最強度型取り用。※主剤のみです。仕様主剤のみ色透明容量(kg)1粘度1000硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用