絞り込み
特性
  • 耐熱・難燃(3)
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(1)
  • フォモ・ジャパン(15)
  • シスタ/ヘンケル(SISTA)(9)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • ヘルメチック(3)
  • PROST's(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • セメダイン(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • フォモジャパン(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • 日本アクア(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐熱・難燃(3)
  • 二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ ABC商会

    二液型簡易発泡ウレタン(エアゾールタイプ)IP30NF ノンフロンタイプ

    ABC商会
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番207-8968危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.577L危険物の性状非水溶性
  • GSメタルプロ・ジャンボ ピンク ABC商会

    GSメタルプロ・ジャンボ ピンク

    ABC商会(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-3253ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • GSガンフォームNFPRO ABC商会

    GSガンフォームNFPRO

    ABC商会
    4,098税込4,508
    1本(750mL)
    当日出荷
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
    トラスコ品番382-6767クリームタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)38±2施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量534mLRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット

    ABC商会
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック スプレーノズルフォーム 780mL フォーム色:ピンク

    ABC商会
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トラスコ品番207-8972危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • GS難燃B1フォーム ピンク ABC商会

    GS難燃B1フォーム ピンク

    ABC商会(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(750mL)
    当日出荷
    難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
    トラスコ品番382-3245ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)28±2施工長さ直径2cmで約90メートル発泡倍率30倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.534Lホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム ABC商会

    発泡ウレタン(1液ガンタイプ)インサルパック(R)エラスティックフォーム

    ABC商会(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番201-5324材質/仕上ウレタン樹脂質量(kg)1ホワイト容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級アズワン品番64-8501-66危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • 1液型ウレタンフォーム ABC商会

    1液型ウレタンフォーム

    ABC商会
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。トラスコ品番358-9824危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • インサル防蟻フォーム ABC商会

    インサル防蟻フォーム

    ABC商会
    5,798税込6,378
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.295L危険物の性状非水溶性
  • インサルパック ABC商会

    インサルパック

    ABC商会(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
    ピンク容量(mL)600タイプ充てんタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)29±2発泡倍率30倍危険等級アズワン品番64-8539-27危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.392LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    149,800税込164,780
    1箱(10.4L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個フォーム:クリーム内容量(L)10.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)300~380熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10.4L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)18.9
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    119,800税込131,780
    1箱(6.3L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×8個、ワイドノズル×4個フォーム:クリーム内容量(L)6.3ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)180~230熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)14
  • 一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール ABC商会

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガン専用型)インサルシール

    ABC商会(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(750mL)
    当日出荷
    耐震補強のノロ止めに最適なグレー色です。 繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 最後まで無駄なく使えます。 ガンタイプなので注入作業が容易です。
    用途耐震補強のノロ止め材質ウレタン樹脂質量(kg)1グレータイプ一液型発泡体積(L)36~40トラスコ品番421-1723危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタン ABC商会

    簡易型発泡ウレタン

    ABC商会
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
    トラスコ品番324-4056危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量196mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム ABC商会

    簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ノズルタイプ インサルパック NEW-GSX 630mL フォーム色:クリーム

    ABC商会
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番207-8969危険等級アズワン品番64-8619-76危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.63L危険物の性状非水溶性
  • インサルパック NB-PRO ABC商会

    インサルパック NB-PRO

    ABC商会
    399,800税込439,780
    1箱(32.3L)
    3日以内出荷
    発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
    用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ付属品GHA-15(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個フォーム:クリーム内容量(L)(A液/B液)15.9/16.4ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×505吸収量2.0g/100cm2耐熱性-50~80℃発泡体積(L)900~1400熱伝導率(W/mk)0.22圧縮強度(N/mm2)0.14危険等級引張強度(N/mm2)0.22タックフリータイム(分)3~4密度(kg/m3)フォーム:31危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量32.3L特性断熱燃焼性自己消化性施工面積(m2)厚み20mmで約50(目安)危険物の性状非水溶性総質量(kg)(A液/B液)26.9/25.9
  • ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m) ABC商会

    ガン付ホースGHA-15(ホース長さ4.6m)

    ABC商会
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷
    IP600付属品。
    付属品ノズル12個、ワセリン、レンチ各1個ホース長さ(m)4.6危険物の類別非危険物

発泡ウレタン』には他にこんなカテゴリがあります

発泡ウレタンフォーム