絞り込み
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(59)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- コクゴ(6)
- コニシ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- Devcon(デブコン)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 藤倉化成(1)
- ダウ・東レ(1)
- エルベール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

電気・電子用シリコーン接着シール剤
スリーボンド(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(100g)当日出荷脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。タイプ脱アルコールタイプ使用温度範囲(℃)-60~200主成分シリコーン樹脂・シリカ比重1.03伸び(%)500引張強度(MPa)2.2硬さ(デュロメータA)20粘度(Pa・s)65危険等級Ⅲタックフリータイム(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
電気電装部品用接着シール剤 1226
スリーボンド¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456色灰容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用










![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)