3ページ目: 電気/電子用

153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    8,898税込9,788
    1本(100g)ほか
    6日以内出荷
    半透明流動性の1成分加熱硬化型接着性液状シリコーンゴムです。短時間の加熱でゴム状に硬化し、種々の基材に接着します。金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
    用途ハイブリッドIC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング。熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着。仕様接着強さ:2.5(MPa)、線膨張係数(1/K):2.1×10(-4)硬度(タイプA):28保存方法冷蔵庫保管(0~10℃)比重(23℃)1.03伸び(%)370引張強度(MPa)2.8外観(硬化前)半透明流動性、(硬化度)半透明ゴム状熱伝導率(W/mk)0.18粘度(Pa・s)(硬化前/23℃)58危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)23
  • 非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    77,980税込85,778
    1箱(100g×20本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
    用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
  • 導電性パテ ポリカーム

    導電性パテ

    ポリカーム
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    必要な形に成形したり、穴を埋めることができます。粘土状で、硬化しません。
    危険物の類別非危険物
  • 二液型RTVゴム 信越化学工業

    二液型RTVゴム

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から13日以内出荷
    付属品CLA-9 100g破断伸度(%)750可使時間(分)150(23℃)引張強度(MPa)3.4密度(g/cm3)1.20(23℃)外観灰白色粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間硬度(アスカーC)30添加量CLA-9(10.0%)
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)ほか
    14日以内出荷から18日以内出荷
    付属品CAT-1316 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)700可使時間(分)60(23℃)引張強度(MPa)6.5密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)23外観半透明粘度(Pa・s)35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)33添加量CAT-1316(10.0%)
  • 万能シーリング剤 信越化学工業

    万能シーリング剤

    信越化学工業
    1,775税込1,953
    1本
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。
    用途電気・電子機器・一般工業用シーリング材。トラスコ品番423-0299材質主成分:シリコーン質量(g)404容量(g)330危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mL
  • 型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    1,398税込1,538
    1個(10g)
    6日以内出荷
    低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
    用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。使用温度範囲-50~150℃質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)質量(g)29危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

    ドータイト フレキシブル基材用タイプ

    藤倉化成
    28,980税込31,878
    1セット(1kg)ほか
    8日以内出荷から19日以内出荷
    PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
    希釈剤Pシンナー
  • 導電シリコーンシート EC-BM 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BM

    信越化学工業
    23,980税込26,378
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途一般用外観黒色比重1.2(23℃)硬さ(デュロメータA)70引張強度(MPa)7伸び(%)(切断時)170反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)15圧縮永久歪(%)24(15℃×22h)体積抵抗率(Ω・m)0.025熱伝導率(W/mk)0.63難燃性UL94:V-0仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300危険物の類別非危険物
  • 型取りRTV付加用硬化遅延剤 信越化学工業

    型取りRTV付加用硬化遅延剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1個(100g)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    付加タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤に1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2.5倍に延ばすことができます。
    適合付加タイプの全品種危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 型取りRTV縮合用硬化促進剤 信越化学工業

    型取りRTV縮合用硬化促進剤

    信越化学工業
    7,598税込8,358
    1個(100g)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1~0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
    適合KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 型取りRTV縮合用プライマー 信越化学工業

    型取りRTV縮合用プライマー

    信越化学工業
    6,898税込7,588
    1個(100g)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    適合(RTVシリコーンゴム)縮合タイプ比重0.84(25℃)適合材金属類外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類粘度(mm2/s)15(25℃)危険物の性状非水溶性
  • 電気電装部品用接着シール剤 1226 スリーボンド

    電気電装部品用接着シール剤 1226

    スリーボンド
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    電気絶縁性、耐熱性に優れています。スズフリー対応品です。脱アルコールタイプで、金属やプラスチックに対する腐食がありません。
    用途車載用電装品ケース接着に。トラスコ品番345-8456容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)97危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900 藤倉化成

    ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900

    藤倉化成
    34,980税込38,478
    1個(20g)
    35日以内出荷
    環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装
    用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上
  • 液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色 スリーボンド

    液状ガスケット シリコーン系 TB1207F 150g アルミ色

    スリーボンド
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れております。 FIPG用に。
    仕様●色:アルミ●使用温度範囲(℃):-60~200●タイプ:シリコーン●容量(g):150●見掛け粘度:170Pa・s●原産国:日本●コード番号:817-9654危険等級アズワン品番67-5658-20危険物の類別第二類危険物の品名金属粉危険物の数量200g危険物の性状第1種
  • 熱伝導性RTVゴム (要冷蔵) 信越化学工業

    熱伝導性RTVゴム (要冷蔵)

    信越化学工業
    16,980税込18,678
    1本(200g×1本)
    16日以内出荷
    加熱硬化することにより、短時間で均一に硬化し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品から冷却機器への熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。一液なので使用前の混合・脱泡が不要です。
    用途各種放熱シール、放熱ポッティングなど難燃性UL94:V-0 (0.8mm)密度(g/cm3)(23℃)2.92硬さ(デュロメータA)75外観灰色硬化条件1液付加(加熱)熱伝導率(W/mk)2.2硬化時間(時間)120℃×1粘度(Pa・s)80保管環境要冷蔵:10℃以下危険物の類別非危険物入数1本(200g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能シーリング剤 カートリッジタイプ 信越化学工業

    万能シーリング剤 カートリッジタイプ

    信越化学工業
    1,893税込2,082
    1本
    当日出荷
    電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
    用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。トラスコ品番814-8137危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二液型RTVゴム 発泡 信越化学工業

    二液型RTVゴム 発泡

    信越化学工業
    26,980税込29,678
    1セット(2kg)
    22日以内出荷
    付属品KE-521-A:1kg、KE-521-B:1kgA:黒、B:白硬さ(デュロメータA)12硬化方式縮合(水素)発泡倍率3倍発泡硬化時間(時間)24(23℃)危険等級比率1:1危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンシーラント ヤガミ

    シリコンシーラント

    ヤガミ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
    使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)危険物の類別非危険物
  • 型取りRTV縮合用硬化遅延剤 信越化学工業

    型取りRTV縮合用硬化遅延剤

    信越化学工業
    6,798税込7,478
    1個(100g)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    縮合タイプ専用の硬化遅延剤。 主剤にあらかじめ1%添加することにより作業可能時間および硬化時間を約2倍に延ばすことができます。
    適合縮合タイプの全品種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 型取り用液状シリコーンゴム KE-68 信越化学工業

    型取り用液状シリコーンゴム KE-68

    信越化学工業
    17,980税込19,778
    1セット
    19日以内出荷
    型取り用液状シリコーンゴム。KE-68(主剤)とCAT-RC(硬化剤)の二液縮合タイプです。KE-66が低粘度に対して、KE-68はペースト状です。
    用途型取り用その他【主剤】KE-68【硬化剤】CAT-RC内容主剤:1kg/硬化剤:40g粘度ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコーン1液型RTVゴム コクゴ

    シリコーン1液型RTVゴム

    コクゴ
    3,898税込4,288
    1本(100g)
    7日以内出荷
    シリコーン1液型RTVゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子・輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
    用途非腐食・速乾接着シール用仕様金属を全く腐食しない絶縁接着シール材です。非流動性、流動性、難燃性のものを用途によって選択できます。透明容量(mL)100硬化方式脱アルコールタイプ外観グリース状危険物の類別非危険物
  • 2液加熱硬化液状シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    2液加熱硬化液状シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本(1kg)
    32日以内出荷
    透明です。 低粘度です。 短時間の加熱により硬化・接着します。 金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
    用途オプトエレクトロニクス部品の接着 ハイブリッドIC、半導体など電子部品のコーティング、ポッティング硬さ30(タイプA)透過率(%)95体積抵抗率(Ωcm)2.0×107引張強度(MPa)1.0{10kgf/cm2}密度1.01g/cm3(23℃)外観硬化前:透明半流動性、硬化後:透明ゲル状硬化条件30℃、4h熱伝導率(W/mk)0.17線膨張係数2.3×10-41/K屈折率1.407nD25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類絶縁破壊強度(kV/mm)21
  • コーティング用シリコーン モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    コーティング用シリコーン

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    32日以内出荷
    表面硬化性に優れています。 1成分、超低粘度、無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 金属に対する腐食性がありません(銅系金属を含む)。 速乾アルコールタイプです。 ブラックライトで塗布状態が容易に確認できます。 難燃性です:UL94V-0認定取得品です。
    用途電気電子部品のコンフォーマルコーティング 回路基板の防湿コーティング 微小電子部品の絶縁ポッティング硬さ35(タイプA)厚さ(μm)100体積抵抗率(Ωcm)1×1015粘度110mPa.s{110cP}(23℃)硬化時間(分)10分(23℃、50%RH)、2分(60℃、15%RH)密度0.99g/cm3外観半透明、流動性硬化条件23℃、50%RH、3日誘電正接0.001(60Hz)危険等級タックフリータイム(分)3分(23℃、50%RH)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性絶縁破壊強度(kV/mm)20
  • 導電シリコーンシート EC-BH 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BH

    信越化学工業
    46,980税込51,678
    1箱(5枚)ほか
    12日以内出荷から16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.17(23℃)伸び(%)(切断時)250難燃性UL94:V-0引張強度(MPa)5.2硬さ(デュロメータA)65外観黒色熱伝導率(W/mk)0.57圧縮永久歪(%)20(15℃×22h)反撥弾性(%)54危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)7体積抵抗率(Ω・m)0.05
  • 導電シリコーンシート EC-BL 信越化学工業

    導電シリコーンシート EC-BL

    信越化学工業
    69,980税込76,978
    1箱(5枚)ほか
    16日以内出荷
    用途一般用仕様成形方法:シート成形品・モールド成形品・押出し成形品寸法(mm)300×300比重1.11(23℃)伸び(%)(切断時)300引張強度(MPa)5.7硬さ(デュロメータA)66外観黒色熱伝導率(W/mk)0.38圧縮永久歪(%)27(15℃×22h)反撥弾性(%)42危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)9.2体積抵抗率(Ω・m)0.009
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から32日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
    付属品CAT-1314S 100gタイプ高強度付加タイプ外観半透明粘度(Pa・s)75添加量CAT-1314S(10.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.08(23℃)硬さ(デュロメータA)40引張強度(MPa)5.0破断伸度(%)350引裂き強度(kN/m)25危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度付加

    信越化学工業
    58,980税込64,878
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    付属品CAT-1300 100gタイプ高強度付加タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)90(23℃)引張強度(MPa)5.0密度(g/cm3)1.09(23℃)硬さ(デュロメータA)40外観半透明粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)17添加量CAT-1300(10.0%)
  • 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度縮合

    信越化学工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(1kg)ほか
    12日以内出荷から29日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CAT-1417-30またはCAT-1417-40を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。 体ウレタン樹脂型取り耐久性が大幅に向上しています。 一般型取り用の製品に比べ粘度が高く、硬化剤混合後の気泡が自然放置では抜けません。注型する前に真空脱泡機で脱泡することをおすすめします。
    付属品CAT-1417-30 50gタイプ中・高強度縮合タイプ外観灰白色粘度(Pa・s)45添加量CAT-1417-30(5.0%)可使時間(分)90(23℃)硬化時間23℃×24時間密度(g/cm3)1.13(23℃)硬さ(デュロメータA)30引張強度(MPa)3.6破断伸度(%)300引裂き強度(kN/m)23危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業

    二液型RTVゴム 高強度縮合

    信越化学工業
    19,980税込21,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から12日以内出荷
    高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。 CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。 ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。 家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
    付属品CX-32-1714 50gタイプ中・高強度縮合タイプ破断伸度(%)400可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)4.2密度(g/cm3)1.19(23℃)硬さ(デュロメータA)20外観灰白色粘度(Pa・s)45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類硬化時間23℃×24時間引裂き強度(kN/m)18添加量CX-32-1714(5.0%)
  • 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

    二液型RTVゴム ウェルダー

    信越化学工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
    タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)70引張強度(MPa)7.5密度(g/cm3)1.40(23℃)硬さ(デュロメータA)88外観灰白色粘度(Pa・s)60危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
  • 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

    二液型RTVゴム ウェルダー

    信越化学工業
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から12日以内出荷
    塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。
    タイプウェルダー成形用・縮合タイプ破断伸度(%)65引張強度(MPa)6.0密度(g/cm3)1.32(23℃)硬さ(デュロメータA)83外観灰白色粘度(Pa・s)75危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類引裂き強度(kN/m)3
  • KE-4560-G 信越化学工業

    KE-4560-G

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1個(150g×1本)ほか
    16日以内出荷から77日以内出荷
    熱伝導性 をもつRTV液状シリコーンゴム(室温硬化タイプ)。空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になり、効率的に熱を伝導し、部品の冷却性能を向上させるシール材。強力な接着力 ? 金属、セラミック、その他の基材に強固に接着し、長期的な安定性を実現します。優れた耐候性 ? 高温・低温、湿度、環境ストレス下でも安定した性能を発揮します。電気絶縁性 ? 敏感な部品を漏電や外部干渉から保護します。
    用途幅広い用途 ? ヒートシンク、パワーモジュール、電子機器の接着に最適です。グレー硬化方式オキシムタイプ外観ペースト状熱伝導率(W/mk)0.42危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dシリコンゲル エルベール

    3Dシリコンゲル

    エルベール
    2,380税込2,618
    1個(300mL)
    3日以内出荷
    シリコンオイルと同様の高い透明度で固まるハーバリウム用シリコンゲル。A液とB液を混ぜることにより硬化するゲルです。シリコンオイルと同様の高い透明度があり、固まるので容器からこぼれる心配がありません。ガラス容器などにオイルを注ぐ一般的なハーバリウムでは表現できない、立体的で新しい作品が作れます。材質:シリコン樹脂。サイズ:1本あたり38×164×38mm。セット内容:A液、B液
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容A液、B液材質シリコン樹脂寸法(mm)1本あたり38×164×38包装形態1個:ヘッダー付袋入危険物の類別非危険物
  • LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 信越化学工業

    LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920

    信越化学工業
    7,998税込8,798
    1箱(90g×1本)ほか
    15日以内出荷
    1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
    用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など淡黄色~透明タイプアルコール型絶縁破壊電圧(kV)23引張強度(MPa)0.5指触乾燥時間(分)7硬さ(デュロメータA)25外観液状硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm切断時伸(%)150吸水率(%)0.1>粘度(Pa・s)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗値12TΩ・m
  • 2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B 信越化学工業

    2液加熱型シリコーンゴム(難燃・ポッティング)KE-1292-A/B

    信越化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(1kg×2缶)
    60日以内出荷
    2液加熱硬化型のシリコーンゴムです。難燃(UL-94) V-0品です。
    用途ポッティング用。難燃、多目的用。仕様ポットライフ(min):48時間、低分子シロキサン含有量 ΣD3~D10(ppm):<300難燃性(UL-94)V-0引張強度(MPa)1.8密度(g/cm3)(硬化後)1.48硬さ(デュロメータA)37外観(硬化前)A剤:黒色/B剤:灰白色硬化条件80℃×2時間熱伝導率(W/mk)0.55粘度(mPa・s)(硬化前)A剤:5.0/B剤:2.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1000mL入数1kg×2缶混合比A剤(100):B剤(100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導性接着剤 LOー880(383) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    熱伝導性接着剤 LOー880(383)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1箱(300mL×2本)
    欠品中
    トラスコ品番151-7157危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL危険物の性状非水溶性
  • 生セメント 灰色 7.5kg サンホーム

    生セメント 灰色 7.5kg

    サンホーム
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。 ポルトランドセメント 砂や砂利・水の配合比を変えることによりモルタル・コンクリートなどを作ることができます。 コンクリート面の仕上げ塗り、ブロック・レンガ積み、建物の土台・基礎などに。
    仕様●容量:7.5kgアズワン品番68-4105-65危険物の類別非危険物
  • シーリング ネオプレン Y-TA-2 EYELA(アイラ/東京理化器械)

    シーリング ネオプレン Y-TA-2

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様●試験管A型、B型アダプターのシーリング部アズワン品番67-3146-37危険物の類別非危険物
  • シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン 電気・電子用接着剤

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
    用途電気、通信機器の絶縁、防水シールに。自動車、船舶などのウインドシールに。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。トラスコ品番828-7433材質主成分:シリコーンゴム容量(g)100耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量136g

液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります

電気/電子用