絞り込み
  • 色グレー系(7)
特性
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(2)
硬化時間
  • 1日以上(2)
  • 1~2時間(2)
  • 3~4時間(1)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
  • 60分以内(1)
ブランド
  • アサヒペン
  • マノール(59)
  • 家庭化学(45)
  • トーヨーマテラン(21)
  • サンホーム(19)
  • 日本化成(14)
  • 菊水化学工業(12)
  • エスコ(10)
  • 太平洋マテリアル(10)
  • 日本ジッコウ(8)
  • CC印(ニッカトー)(7)
  • オバナヤ・セメンテックス(7)
  • ミラコン(6)
  • マツモト産業(6)
  • 陽光物産(6)
  • 住友大阪セメント(6)
  • 日本理化学(4)
  • 吉野石膏(4)
  • ロードサポート(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グレー系
グレー系(7)
  • 床用流し込みセメント アサヒペン

    床用流し込みセメント

    アサヒペン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(750g)ほか
    当日出荷
    施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
    用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
  • 超速硬止水セメント アサヒペン

    超速硬止水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(750g)
    当日出荷
    水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。
    用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾施工量約0.4L
  • 外カベ・ブロック塀用セメント アサヒペン

    外カベ・ブロック塀用セメント

    アサヒペン
    799税込879
    1個(750g)ほか
    当日出荷
    硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
  • カップセメント 速乾セメント 30分 アサヒペン

    カップセメント 速乾セメント 30分

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
  • カベ用防水セメント アサヒペン

    カベ用防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(3kg)
    当日出荷
    ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。
    用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂グレー系質量(g)3190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
  • カップセメント 防水セメント アサヒペン

    カップセメント 防水セメント

    アサヒペン(1件のレビュー)
    739税込813
    1個(200g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
    セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
  • カップセメント スタンダード セメント アサヒペン

    カップセメント スタンダード セメント

    アサヒペン
    739税込813
    1個(300g)
    当日出荷
    使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間

セメント/アスファルト』には他にこんなカテゴリがあります

セメント