絞り込み
色
グレー系(7)
特性
- 速乾(1)
- 防水・耐水(2)
硬化時間
- 1日以上(2)
- 1~2時間(2)
- 3~4時間(1)
- 15分以内(1)
- 30分以内(1)
- 60分以内(1)
ブランド
- アサヒペン
- マノール(57)
- 家庭化学(44)
- サンホーム(19)
- トーヨーマテラン(14)
- 日本化成(12)
- エスコ(10)
- 日本ジッコウ(7)
- 太平洋マテリアル(7)
- オバナヤ・セメンテックス(7)
- ミラコン(6)
- 陽光物産(5)
- 日本理化学(4)
- 吉野石膏(4)
- ロードサポート(4)
- 住友大阪セメント(4)
- 豊運(4)
- MUマテックス(3)
- ミユキ[コンクリート](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「色」から絞り込む

グレー系(7)

床用流し込みセメント
アサヒペン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1缶(750g)ほか当日出荷施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂色グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:6危険物の類別非危険物
超速硬止水セメント
アサヒペン(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(750g)当日出荷水漏れを瞬間止水!!。超速硬!約7分。コンクリートやモルタルなどのひび割れ、水もれを補修することができます。すばやく固まるので、効果的に水もれを止めることができます。用途地下室、壁面、池や屋内外のコンクリートやモルタル、レンガなどのひび割れや水もれの補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂色グレー系質量(g)830寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×127×128液性アルカリ性可使時間(分)標準期:5硬化時間(分)標準期(20℃):7、夏期(30℃):5、冬期(5℃):11アズワン品番65-2074-07危険物の類別非危険物特性速乾施工量約0.4L
外カベ・ブロック塀用セメント
アサヒペン¥799~税込¥879~1個(750g)ほか当日出荷硬化時間約3時間!。密着性に優れ垂れ落ちにくい。コンクリート面の補修全般に使用できるカベ面用のセメント補修材です。密着性に優れ、垂れ落ちにくく、きれいに仕上がります。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック、レンガなどのカベ面補修、穴うめや角欠け補修に。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂色グレー系液性アルカリ性可使時間(分)標準期:30危険物の類別非危険物
カップセメント 速乾セメント 30分
アサヒペン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個(200g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 短時間で硬化するので、素早い補修を要する場面に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修にセット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約15分、夏期(30℃):約10分、冬期(5℃):約20分【実用可能】 標準期(20℃):約30分、夏期(30℃):約30分、冬期(5℃):約60分
カベ用防水セメント
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981缶(3kg)当日出荷ハケで塗るセメント。ひび割れ対策に!。コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材です。ハケで塗れるので、簡単に施工ができます。用途コンクリートのカベ面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂色グレー系質量(g)3190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×202×189液性アルカリ性可使時間(分)標準期:40硬化時間(時間)標準期(20℃):2、夏期(30℃):1、冬期(5℃):3アズワン品番65-2074-08危険物の類別非危険物特性防水・耐水施工面積(m2)2回塗りで約1mm厚:約2.3
カップセメント 防水セメント
アサヒペン(1件のレビュー)¥739税込¥8131個(200g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水が浸透しにくい簡易防水タイプのセメントなので、水まわりや雨水の染み込みなどが気になる場所に最適です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約18時間、冬期(5℃):約48時間
カップセメント スタンダード セメント
アサヒペン¥739税込¥8131個(300g)当日出荷使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。 水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なインスタントセメントです。用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロックの補修に。セット内容セメント300g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂色グレー液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布面積(cm2)140(10mm厚仕上げ時)硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間