絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 前田道路(7)
- 家庭化学(6)
- トーヨーマテラン(6)
- 墨東化成工業(6)
- シンレキ工業(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アサヒペン(2)
- サンホーム(2)
- NIPPO(2)
- 東亜道路工業(2)
- 神東塗料(2)
- ニチレキ(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 山王(2)
- アズワン(1)
- スリーボンド(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- モナミ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

アスファルト舗装補修材
(123件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281袋(20kg)当日出荷水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修材質常温アスファルト混合物色黒危険物の類別非危険物施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋粒径(mm)5(最大)販売区分業務用
アスファルトV
家庭化学(84件のレビュー)¥869~税込¥956~1袋(4kg)ほか当日出荷当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト色ブラック硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
マイルドパッチ(細粒タイプ)
前田道路(22件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修色ブラック系危険物の類別非危険物
マイルドパッチ13mm
前田道路(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1袋(20kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(コンクリート用)
アサヒペン(4件のレビュー)¥1,079~税込¥1,187~1個(350mL)ほか当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途コンクリートの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水色グレー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト接着強化剤
家庭化学(22件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個(500g)ほか当日出荷アスファルトの接着性、密着性が向上します。用途アスファルトV専用プライマー。仕様鉱物油系アスファルト接着剤成分アスファルト乳剤材質鉱物油、水、その他色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)75×180乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物施工面積約2m2施工面積(m2)約2
アスファルト
サンホーム(20件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。色黒危険物の類別非危険物
小粒アスファルトV
家庭化学(27件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(2kg)ほか当日出荷緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)
サンホーム(12件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
レミファルト
NIPPO¥1,998税込¥2,1981袋(20kg)3日以内出荷袋詰めのまま長期間保存ができます。工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。手軽で誰でも使用できます。用途管工事の仮復旧。ポットホールの補修。離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修危険物の類別非危険物
アスファルトウメール
家庭化学(22件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(500g)ほか当日出荷アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)仕様硬化型パテ成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等色ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m適応下地アスファルト
コールドパーミックス
東亜道路工業(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10kg)ほか当日出荷従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油色黒危険物の類別非危険物施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)特性耐水性
散水パッチ 10kg
トーヨーマテラン(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋当日出荷まいて、ならして、水をかけるだけで簡単に補修ができます。普通乗用車の通行に耐えられる実用強度があります。用途道路やコンクリートの段差・破損・ひび割れの補修に。トラスコ品番428-9727材質珪砂、セメント色濃灰容量(kg)10危険物の類別非危険物施工面積80cm×80cm(1cm厚)硬化時間30~60分
ワンタッチ 床用ひび割れ補修材(アスファルト用)
アサヒペン¥1,079~税込¥1,187~1個(350mL)ほか当日出荷手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。用途アスファルトの補修に材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水色ブラック危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用セメント補修材 散水パッチ
トーヨーマテラン(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋当日出荷トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4色黒容量(kg)4硬化時間(分)30~60危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm
スーパーロメンパッチ
ニチレキ¥18,980税込¥20,8781箱(4.5kg×4組)5日以内出荷スーパーロメンパッチは、摩耗抵抗性に優れた常温硬化型のアスファルト乳剤混合物です。小規模補修に最適な小口パッケージです。 透明な袋に入っている骨材にアスファルト乳剤を流し込み、袋を振るだけで混合できます。補修したい箇所に混合物を注ぎだしコテで仕上げます。 計量手間がなく、施工機械等を必要としません。用途重交通路線、高速道路等の施工ジョイントの段差修正、マンホール周りの段差修正、橋面舗装の伸縮継手部などの段差修正、ポットホールのパッチング、小規模路面補修危険物の類別非危険物
アスファルト補修セット
Bulls(ブルズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷加熱・混合の手間がいらず、転圧するだけ。全天候型で、完全硬化する高耐久性のアスファルト補修材です。アスファルトは雨天でも施工でき、完全硬化する優れた商品です。施工に必要な材料と道具がセットになっており、手軽にご使用頂けます。袋を開けて材料を入れ、転圧するだけの簡単施工です。穴補修などでは施工後すぐに交通開放することも可能で、気温・天候等の条件により異なりますが、時間経過と共に強度が増し、硬化していきます。原料にオレンジオイルを使用しており、嫌な匂いが無く現場施工に気を使いません。セット内容アスファルト20kg(5kg×4袋)、専用石粉(ベタツキ軽減材)、専用タンパー(転圧用具)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット20kg(5kg×4袋)で1m2施工可能危険物の類別非危険物
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」密粒タイプ
墨東化成工業(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1袋(30kg)ほか翌日出荷アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ3cm×1(m2):3袋、厚さ5cm×1(m2):4袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約13
ミラクルパッチ
トーヨーマテラン¥3,398税込¥3,7381袋(20kg×1袋)8日以内出荷用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)20危険物の類別非危険物適応下地アスファルト硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)3cm厚:0.3、5cm厚:0.2
エッジスプレー
シンレキ工業¥2,598~税込¥2,858~1本(480mL)ほか3日以内出荷エッジスプレーは、初期接着力に優れた速乾タイプのアスファルト系プライマーです。 スプレー缶式なので作業効率、経済性に優れています。 施工が簡単にできます。 舗設端部・すりつけ部分の定着に効果を発揮します。 新設、補修を問わず小規模施工に便利です。用途プライムコート・タックコート・シールコートなどに使用します。危険物の類別非危険物
「補修は任せろ!」アスファルト用ひび割れ補修材
家庭化学¥599税込¥6591袋(300g)翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。砂利なしで、フラットな仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途アスファルトのひび割れ補修色ブラックタイプミディアムハードタイプ(小さな振動や小さな揺れに対応[追従]、完全硬化後は比較的固めな仕上がりになります。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
アスファルト美装
吉田製油所(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(16L)3日以内出荷日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします。 駐車場の白線がある部分に対しても塗装できます。用途アスファルト舗装面の美化。成分瀝青・合成樹脂・石油系溶剤使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)油性用のローラー刷毛で、塗装してください。1Lで2m2塗布できます。(3)必要な場合、塗料用シンナーで全体量の3~5%程度希釈してください。(4)使用後のローラー刷毛は、乾かないうちに新聞紙やボロ布などでできる限り拭き取り、塗料用シンナーで洗浄してください。(5)塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装』が染みだすことがありますので、ご注意ください。色黒主な用途アスファルト標準使用量500mL/m2希釈剤塗料用シンナーで3~5%程度迄危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)3(20℃時)、冬期は24以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性塗回数2
常温アスファルト合材用プライマー「BKスプレー」
墨東化成工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(480mL×6本)ほか翌日出荷常温合材のために開発したスプレー型プライマー。舗設面を接着面に改質し、常温合材の定着を促進。帯状に噴射されて端部にしっかり塗布できます。使用の目安1缶で1~2(m2)使用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ
山王¥4,798税込¥5,2781袋(20kg)6日以内出荷人に優しい・環境に優しい 植物性油及び柑橘系果皮オイル(シトラス)を使用した常温全天候型道路補修材です。 揮発性有害物質を含まず、土壌汚染、地下水汚染、大気汚染をしません。人体に触れても健康に無害です。 アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材です。 優れた施工性で簡単に施工できます。用途アスファルト舗装の補修に色ブラック系使用の目安50cm×50cm×4cm 1袋(20kg)危険物の類別非危険物
クイックパッチ
ホーシン(HOSHIN)¥24,980税込¥27,4781箱(19.2kg)5日以内出荷液と粉末を30秒混ぜて敷き均すだけの簡単補修 アスファルト舗装、またはコンクリートにおける段差修正を目的としたアクリル樹脂系モルタルです。 アクリル樹脂と特殊粉末を配合したことにより、クラックが生じにくくなっています。 作業性:コテ塗り施工2mm~40mm程度が可能 速硬性:冬季(5℃環境)でも施工後40分で開放 耐ひび割れ性:収縮が小さく、特殊繊維入りのため柔軟性があるセット内容粉末(4kg×4袋)、樹脂(800g×4個)容量(kg)19.2危険物の類別非危険物施工面積(m2)1(施工厚1cmの場合)
エムコール
シンレキ工業¥5,498~税込¥6,048~1袋(20kg)ほか6日以内出荷「エムコール」は、常温で使用できる道路舗装の補修材です。 従来からあった常温で使用できる道路舗装の補修材の欠点である、補修直後の路面への定着の悪さ、 水分に対する脆弱さなどを解消した製品が「エムコール」です。 雨などの天候に左右されずに道路の補修ができ、補修直後の初期安定、また長期的な安定性も高い道路舗装の補修材です。 舗装の種類や作業方法に合わせて 5 種類のエムコールがあります。危険物の類別非危険物
現場加熱式アスファルトモルタル「ドライ・アスモル」
墨東化成工業¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg×4袋)ほか翌日出荷ドライ・アスモルは、バーナーで短時間あぶるだけで本格的なアスモルの美しい仕上げを実現できる袋詰めタイプの舗装補修材です。用途わずかな段差の修正、すり付けなど危険物の類別非危険物粒径(mm)約2.5
アスファルト追加セット
Bulls(ブルズ)¥4,998税込¥5,4981セット6日以内出荷用途駐車場、車道、歩道の穴補修。倉庫、工場の段差解消。マンホール、マス回りの段差解消。フェンス、柱、配管施工時の埋め戻しセット内容アスファルト30kg(10kg×3袋)使用の目安(1cm厚で施工の場合)1セット30kg(10kg×3袋)で1.5m2施工可能危険物の類別非危険物
アスファルト補修剤
旭エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~1袋(4kg)ほか翌々日出荷設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
「補修は任せろ!」床用ひび割れ補修材 モルタル・コンクリート用
家庭化学¥599~税込¥659~1袋(300g)ほか当日出荷から翌々日出荷水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。古びたコンクリートの様な自然な仕上がりです。接着力に優れた樹脂モルタル。乾燥後、水性塗料を塗ることができます。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。用途屋内外のセメント、コンクリート部分のひび割れ補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
ミラクルパッチ
トーヨーマテラン¥2,698税込¥2,9681袋(10kg×1袋)12日以内出荷用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)に。路面陥没部の修繕に。工場・倉庫の場内路面メンテナンスに。公共道路パトロール、維持管理に材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色黒容量(kg)10時間効果:転圧後、即解放できます。危険物の類別非危険物適応下地アスファルト施工面積(m2)3cm厚:0.15、5cm厚:0.1
現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ
墨東化成工業(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(25kg)ほか翌日出荷アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
アスファルト乳剤缶
墨東化成工業¥58,980税込¥64,8781セット(18L×10缶)翌日出荷プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。危険物の類別非危険物散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)