絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 前田道路(7)
- 家庭化学(6)
- トーヨーマテラン(6)
- 墨東化成工業(6)
- シンレキ工業(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アサヒペン(2)
- サンホーム(2)
- NIPPO(2)
- 東亜道路工業(2)
- 神東塗料(2)
- ニチレキ(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 山王(2)
- アズワン(1)
- スリーボンド(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- モナミ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

レスキューパッチ
ニチレキ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(15kg)5日以内出荷レスキューパッチは,最大粒径5mmの高耐久性・全天候型の常温混合物(パッチング材)です。 特殊改質アスファルトを使用しているため、粘着性に優れており、高い耐久性を示します。 レスキューパッチは、東京都の重交通対応・全天候型の品質規格(土木材料仕様書)に適合します。 降雨や降雪時、あるいは施工面が濡れていても施工可能です。 交通開放直後の骨材飛散抵抗性や耐水性に優れています。 長期にわたり耐久性、流動抵抗性を維持するので、重交通箇所にも適用できます。用途一般道路、高速道路等の重交通路線のポットホール補修、2cm以上の段差修正、沈下したマンホール周りのパッチング主な用途木、アスファルト危険物の類別非危険物特性耐水、高耐久
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
東亜道路工業¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷工具なしで施工可能な緊急ポットホール用補修材です。水で溶ける袋入り用途施工直後に交通開放できるセット内容500g×20袋材質骨材・石粉・石油アスファルトほか質量(kg)10色黒高さ(mm)135容量(kg)10横幅(mm)275縦(mm)400使用条件雨天時にも施工可能危険物の類別非危険物施工面積0.15m×0.15m(3cm厚)
アスファルトピッチ
アズワン¥7,630税込¥8,3931箱(20kg)当日出荷道路・駐車場などの舗装面のヒビ・穴・陥没に、埋めて踏み固めるだけのアスファルト補修材です。濡れた路面でも施工できます。危険物の類別非危険物
ロードプラスターK
シンレキ工業¥5,498税込¥6,0481袋(20kg)6日以内出荷「ロードプラスター K」は、水をかけることで急速に固まる全天候反応硬化型常温合材です。 軟質なアスファルトと特殊な繊維材料を使用しているため、高耐久性と柔軟性を両立した補修材です。 従来の全天候型常温合材(カットバック系)と比べて早期に硬化し、非常に優れた耐久性があります。 雨天時や水たまりへの施工でも、耐久性が低下しません。 首都高速道路株式会社の定める緊急補修材料(常温混合物)の品質規格を満足します。 柔らかいバインダを使用することで、作業性が向上。砂を均すような感覚での作業が可能に。 水を散布後、急速に硬化。24時間で完全硬化。 軟質なアスファルトと繊維材料の配合で施工後のひび割れを抑える。 VOC 不使用 植物由来の材料使用で、環境に優しい。危険物の類別非危険物
エースパッチ
熊谷興産¥4,298税込¥4,7281袋(20kg)4日以内出荷エース・パッチは樹脂入りバインダーと選別された骨材を混合した画期的な特殊高分子型常温合材です。 粘性コートや接着剤等の下準備は一切必要ありません。 激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。 タイヤに付着しません。反剥離材の硬化により、強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。 全天候型で、雨の中またはー25℃の厳しい天候条件下でも使用できます。 夕立など突然の降雨のためアスファルト合材を廃棄したりして、材料を無駄にすることがありません。 長期保存ができ、劣化の心配がありません。比重1.8t/m3使用の目安直立方形主な用途アスファルト使用量1袋(20kg)寸法(縦×横×高さH)(cm)50×50×4危険物の類別非危険物
常温全天候型道路補修材 オレンジパッチ細密型 20kg入り
山王¥4,998税込¥5,4981袋5日以内出荷オレンジパッチ細密型は、柑橘類果皮天然シトラスオイル配合された道路補修材です。オレンジパッチは、アスファルト舗装の補修のために開発されたVOCゼロの画期的な特殊常温合材で、細かい部分の補修に最適です。揮発性有害物質を含まない為、人体に触れても健康に無害です。激しい交通量の道路でも補修後直ちに開放し、通過車両によって転圧され補修完了します。雨の中や水溜りの激しい条件下でも使用できます。反剥離材の硬化により強力な結合力を発揮するパッチ材で、長期に渡る転圧で、さらに硬化強度を増加させます。用途道路補修に。質量(kg)20寸法(cm)【使用目安】50×50×4危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐久性
アイコート速乾アスファルト補修材
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,298税込¥10,2281セット(4.8kg)当日出荷アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg色アスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アイコート速乾補修材S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781セット(5kg)4日以内出荷速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)。攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順。0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ。1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
アスファルト用ひび割れ補修材
トーヨーマテラン¥31,980税込¥35,1781箱(0.5kg×30本)9日以内出荷用途屋外のアスファルト面のひび割れ補修に。材質アスファルトエマルジョン樹脂、体質顔料、添加剤色ブラック容量(kg)0.5時間効果:3~6時間危険物の類別非危険物施工面積5mm幅で10m適応下地アスファルト
UKロードマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980~税込¥16,478~1箱(4枚)5日以内出荷プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します!伸び(%)社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98引張強度(N)社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112危険物の類別非危険物引張強度(N/cm)社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370NETIS番号KK-190032-A
クイックシール
ホーシン(HOSHIN)¥49,980~税込¥54,978~1セット(5巻)5日以内出荷初期に発生するひび割れを補修に最適。クイックシールは剥離シールをはがして、ひび割れ補修ができる理想的なアスファルト加工商品です。ハンドバーナーで簡単に密着。クイックシールの施工は舗装表面に貼り付ける簡単なものです。さまざまな用途で使用可。クラックシール材(応力緩和に優れています)、止水材(舗装と一体化する接着材)、目地材(低弾性タイプ)。舗装面にそのまま直接張り付け、ハンドバーナーで簡単に密着できる製品です。用途シールコート・舗装コールドジョイント止水・クラック抑制・橋梁端部止水・舗装クラック補修にも最適。性能コーン針入度(25℃):50mm以下、柔軟性90℃曲げ25mm:-34℃合格、伸張性(25℃):1000%以上、交通開放時間:即座寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×60×15(1巻)軟化点(℃)79以上施工温度(℃)4以上危険物の類別非危険物試験項目標準仕様
ストロングマット
ホーシン(HOSHIN)¥14,980税込¥16,4781箱(4枚)5日以内出荷柔軟性と強度を兼ね備えた、マットタイプの舗装補修材 ストロングマットは、柔軟性と強度を兼ね備えたマットタイプの新しい舗装の補修材です。使い方は簡単、クラックなどの破損箇所に貼り付けるだけで、補修が完了します。しかも、丈夫でながもち、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。 貼り付けるだけで補修が完了するので、補修箇所のすばやい補修が可能です。 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止します。 余材が発生しないので、産業廃棄物の処理が必要ありません。 1セットで1m2の施工が可能です。用途アスファルトのひび割れ等のクラックの補修に。寸法(cm)50×50引張強度(N/cm2)ストロングマット表面:18.4(1.87kg/cm2)質量(kg/枚)約3.6危険物の類別非危険物厚さ(cm)0.5
クイックバー アスファルト路面補修材
カシレキ¥26,980税込¥29,6781箱(17.5kg)ほか4日以内出荷補修作業は非常に簡単。 必要な道具はカセットバーナーと小さなコテかヘラで十分です。 特殊アスファルトの為密着性に優れ、クラックが入りにくい。ホットメルトなので肉痩せしない。 薄板状で熔解し易く作業性に優れています。 必要な量だけ使用でき無駄がありません。 路面開放は冷めれば問題ありません。用途アスファルトやコンクリート路面のクラック補修・段差調整・目地材・道路工事後の仕舞補修などに最適。または小規模補修に最適です。仕様【必要道具】バーナー・コテ危険物の類別非危険物
ミラクルパッチ
トーヨーマテラン¥6,598税込¥7,2581箱(4kg×5袋)8日以内出荷従来の補修材と違い、アスファルトの粘つきが無く取り扱いやすいです。雨天の環境、水溜まりの状態でも施工ができます。冬季でもアスファルト特有の強張りがありません。転圧のみで材料が締め固まり、即時に交通解放ができます。1年以上の長期保管が可能です。※開封後でも持続します。揮発性成分が含まれておりません。用途道路・駐車場のポットホール補修(穴ぼこ埋め)や路面陥没部の修繕にその他【下地】アスファルト材質アスファルト、石粉、骨材、特殊添加剤色ブラック容量(kg)4危険物の類別非危険物硬化時間転圧後、即解放できます。施工面積(m2)【3cm厚】0.022m2【5cm厚】0.013m2
低臭気・路面簡易補修剤 ハイリペアキット アスファルト用
スリーボンド¥20,980税込¥23,0781式21日以内出荷簡単補修・ひとりDIYできるセット品です。ハイリペアキットは低臭気メタクリル樹脂と専用骨材を配合した路面簡易補修材です。アスファルト及びコンクリート路面の部分的な凹凸箇所に対して、簡易的に補修できます。浸透性に優れ、アスファルト及びコンクリート下地との一体化が図れます。手作業で簡単に補修できます。小規模補修に適しています。低臭気のため、対応範囲が広がります。伸びと靱性に優れています。プライマー無しで塗布可能です。用途舗装補修に。段差補修に。凹凸補修に。欠損部穴埋めに。トラスコ品番716-1834セット内容4.3kgセット(本剤:636g、硬化剤:36g、骨材:3628g)色黒色容量(kg)4.3危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の数量4.3kg施工面積(m2)0.18危険物の性状第1種
ミニメルター10α
ホーシン(HOSHIN)¥769,800税込¥846,7801台7日以内出荷高い施工能力。1回の作業で約130m、1日で約250mのクラック補修が可能。ムダなく注入。吐出しストッパー・吐出量調整機構により、材料の出し過ぎや溢れを防止。シンプルな操作性。直火タイプの加熱方式で、設備の設置・撤収がスムーズ。幅広い対応力。オプションの先端金具(吐出口1cm)を使用すれば、目地への注入も可能用途アスファルト舗装のクラック(ひび割れ)補修に使用する、シール材注入工法用の溶解釜兼注入機です。加熱施工型注入材に対応しており、特にスーパーフレックスの使用に適した仕様となっています。仕様施工能力:1m当たり0.2kg使用する場合、1回で130m施工できます質量(kg)65容量約56リットル(スーパーフレックス2箱~3箱)備考別途プロパンは準備必要 5kgの使用を推奨寸法(cm)幅70×長さ125×高さ94材料使用:スーパーフレックス(直火対応型)時間溶解:1回分当たり、1時間~1時間30分危険物の類別非危険物
アスファルト乳剤EG-7
墨東化成工業¥59,980税込¥65,9781箱(7L×20袋)翌日出荷プライムコート(路盤-アスファルト)・タックコート(アスファルトーアスファルト)どちらの規格も満たすアスファルト乳剤です。適量で扱いやすい7L入り。ハンドル付きの容器だから撒布しやすく散布量も調整しやすいです。使用後の容器は折りたため、コンパクトに処分できます。危険物の類別非危険物散布量プライムコート:1~2(m2/L)、タックコート:0.3~0.6/(m2)
ミニメルター30
ホーシン(HOSHIN)¥829,800税込¥912,7801台7日以内出荷「ミニメルター30」は、敷きならすだけの簡単作業で施工ができる 小規模パッチング補修材”マスチックワン”を使用できます。 車による騒音・振動を軽減可能 抜群の防水性 -10℃でも割れない用途小さな工事に最適な軽量溶解釜です。直火タイプのため、骨材入りのパッチング材「マスチックワン」を使用してください。付属品日本製レギュレーター付きパイプラインバーナー質量(kg)約88容量(L)約114使用量プロパンガス 1時間/約2kg使用溶解所要時間1回分目安:3箱/約1時間、5箱/約1時間30分危険物の類別非危険物寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)58×141×93
テッククリート用プライマー
ホーシン(HOSHIN)¥6,998税込¥7,6981缶(1L)5日以内出荷テッククリート用のコンクリートプライマーです。 施工基面を清掃・乾燥させた後、プライマーを塗布します。容量(kg)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL塗布量0.33kg/m2危険物の性状非水溶性
テッククリートTBR
ホーシン(HOSHIN)¥19,980税込¥21,9781袋(16kg)5日以内出荷テッククリートは一般道路・高速道路・空港におけるコンクリート舗装に最も高度なフレキシブル補修材料として使用いただけます。柔軟性、接着性、および耐圧縮性を持続的に提供します。 目地材不要:柔軟性のある補修材 LCCコスト縮減:深さ4cmで施工可能 施工短縮:養生時間が約1時間 施工後長持ち:施工後10年間は修理無しで保てます仕様バインダー内容%:15-25%、骨材通過率15.8mm(ASTM D5444)%:100%以上、No.16残留率 %:55%以上、No.4ふるい通過率 %:-、流動性5時間@60℃:5mm以下、接着引張性:12psi(83kPa)以上圧力をかける12mm以上伸びる、耐衝撃性(直径50mm/厚み25mm試検体、Φ16 半球型衝撃ダーツ):-7℃時、高さ1.8mより0.45kgの半型(16Φ)を垂直に(8.1N・m)落下時、ひび割れ・欠け・分離なしとする。折り曲げ性:ひび割れ、骨材接着力の剥離見られないもとする。形状粉末色灰色比重2.03寿命保管:2年施工温度(℃)最小190使用条件用途:コンクリート舗装目地部の角欠け/コンクリート目地部、施工幅:12cm以上(目地部の場合4cm以上)、施工長さ:12cm以上、施工厚:3.8cm以上20cm未満、厚みが6.3cm以上の場合は何層かに重ねて使用してください。その場合、最上層の厚みは2.5cm以下にしてください。危険物の類別非危険物加熱温度(℃)最大204
マスチックワン
ホーシン(HOSHIN)¥20,980税込¥23,0781箱(18.4kg)5日以内出荷転圧不要!敷きならすだけの簡単作業!剥がれ抵抗性の破壊回数10万回以上! 車による騒音・振動が低減できます。 経済性:段差5mm以上の時に補修すれば、舗装のLCCを縮減できます 安全性:車の走行を良くすることで救急車をスムーズに走らせることにより人命救助につながります 防水性:100%防水のため、クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 環境性:応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます 耐久性:-10℃でも割れません用途ひび割れシールには大き過ぎる、再舗装には小さ過ぎる舗装面に有効仕様コーン針入度(25℃):60dmm以下規格ASTM規格:標準仕様比重2.0軟化点(℃)93以上圧縮強度(N/mm2)51.3(材齢7日)曲げ強度(N/mm2)18.2(材齢7日)施工温度(℃)190~204耐摩耗性35%以下危険物の類別非危険物
スーパーフレックス
ホーシン(HOSHIN)¥19,980~税込¥21,978~1箱(13.6kg)5日以内出荷ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。 クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます 応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます -21℃でも割れません用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修仕様交通開放時間:30分温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204危険物の類別非危険物
デタック
ホーシン(HOSHIN)¥49,980税込¥54,9781缶(19L)5日以内出荷デタックは加熱型シール材を施工した後、シール材表面の粘着を防止し迅速な交通開放を行うため散布するものです。用途交通量の多い道路、都市部の道路、交差点周辺などに主成分松材の原料から抽出したトール油、水危険物の類別非危険物施工内容デタックを噴射器に移し替え、シール注入後原液のまま噴射します。散布量【m当たり】0.012L(19L缶で約1500m)、【m2当たり】0.09L(19L缶で約20m2) ※m2は施工の厚みにより、2~3回散布することも含んでいます。
クイックドット
ホーシン(HOSHIN)¥59,980税込¥65,9781箱(40枚)5日以内出荷舗装のひび割れをカンタンに補修!用途舗装面の段差、亀甲上クラック補修や、舗道マーカーの接着に仕様コーン針入度(25℃):50dm以下規格ASTM規格:標準仕様伸度(%)1000以上(25℃)軟化点(℃)101以上柔軟性-34℃で曲げても割れません。使用条件用途:アスファルト・コンクリート舗装クラック、クラック:段差・亀甲状クラック、補修路面:乾燥状態であり、路面温度4℃以上、気象:晴等(雨天時施工不可)、施工外気温度:4℃以上、天候:晴れ等(雨天施工不可)危険物の類別非危険物
高性能路面補修剤 セメリッド (R) 5kg
リックス¥3,398税込¥3,7381袋当日出荷アスファルトのくぼみ・段差の補修材です。オールシーズンで使用でき、降雨・降雪時も施工可能です。粘着コートなどの下準備は不要です。踏み固めるだけのアスファルト補修剤で、補修後直ちに車両の通行が可能です。環境への負担を軽減するために植物油を使用しています。アズワン品番3-9807-01危険物の類別非危険物
アスファルトシングル面用プライマー
東日本塗料¥8,198税込¥9,0181缶(4kg)3日以内出荷高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー用途アスファルトシングル面、各種旧塗膜面色乳白色塗装1~2回危険物の類別非危険物希釈液無希釈塗り面積(1回塗り)(m2)13~20/缶乾燥時間2時間以上標準塗布量(kg/m2)0.2~0.3/回