曜日別特売

ブレードレスファンライト

ブレードレスファンライト - ヒロ・コーポレーションブレードレスファンライト - ヒロ・コーポレーションブレードレスファンライト - ヒロ・コーポレーションブレードレスファンライト - ヒロ・コーポレーションブレードレスファンライト - ヒロ・コーポレーション

ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。

セット内容
本体、取付補助具、リンコン、アダプター、リモコン固定用ネジ、リンコンホルダー、本体固定用ネジ、リモコンホルダー取付シール、取扱説明書兼保証書
質量(g)
2550
消費電力(W)
LED全灯:37、常夜灯:3.5、ファン風量最大:16
定格
AC100V (50/60Hz)
色温度(K)
3000-6000
光束(Lm)
4500
直径×高さ(mm)
Φ440×200
適用畳数
10畳
演色性(Ra)
Ra80
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515478HLCF-600
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする