絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1
- 1.5(57)
- 2(71)
- 2.5(57)
- 2.8(53)
- 3(29)
- 3.2(60)
- 3.5(57)
- 3.8(59)
- 4(39)
- 4.2(27)
- 5(36)
- 6(40)
- 6.3(30)
- 8(46)
- 10(61)
- 10.4(26)
- 16(32)
- 16.5(27)
- 20(33)
- 25(44)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(1)
- 90(8)
- 120(1)
- 140(5)
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 4(5)
- 6(2)
- 16(2)
刃数
- 2(4)
- 3(5)
- 4(2)
材質
- CBN焼結体(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(9)
- その他(1)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(7)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(2)
10~20未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・120~140未満
ブランド
- ALPEN(1)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- イワタツール(5)
- 協和精工(4)
- 大洋ツール(1)
ALPEN・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・イワタツール・協和精工・大洋ツール

超硬カウンターシンク ALUNITコーティング
ALPEN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬裏面取りカッター
協和精工¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC
大洋ツール¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
トグロンミニチュアハードドリル スタブ ALTコーティング
イワタツール¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
トグロンハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬刃数3先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状3枚刃
トグロンミニチュアハードドリル レギュラー ALTコーティング
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷材質超硬刃数2全長(mm)50先端角(°)90/140表面処理ALT回転方向右刃切刃形状その他シャンク径(mm)3
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ
切削工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら