カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 45
- 1.5(59)
- 2(69)
- 2.5(59)
- 2.8(53)
- 3(31)
- 3.2(62)
- 3.5(56)
- 3.8(53)
- 4(41)
- 5(35)
- 6(43)
- 6.3(33)
- 8(40)
- 10(60)
- 10.4(30)
- 16(35)
- 16.5(31)
- 20(33)
- 20.5(30)
- 25(49)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 30(1)
- 60(4)
- 90(4)
- 120(2)
シャンク径(Φmm)
- 12(4)
- 25(2)
- 32(2)
刃数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 9(1)
- 12(3)
材質
- ハイス(6)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
- BIG DAISHOWA(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 富士元工業(1)
- ギガ・セレクション(1)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・BIG DAISHOWA・FKD(フクダ精工)・富士元工業・ギガ・セレクション・大洋ツール

STシャンクタイプ
BIG DAISHOWA¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
超硬シート面カッター
EIKO(栄工舎)¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷超硬シート面カッター PF規格用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05
ドデカエコ
富士元工業¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
カウンターシンク ノンコート
ギガ・セレクション¥38,980税込¥42,8781本翌々日出荷母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。用途皿座ぐり・面取り・バリ取り刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ