絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9
  • 1.5(59)
  • 2(69)
  • 2.5(59)
  • 2.8(53)
  • 3(31)
  • 3.2(62)
  • 3.5(56)
  • 3.8(53)
  • 4(41)
  • 5(35)
  • 6(43)
  • 6.3(33)
  • 8(40)
  • 10(60)
  • 10.4(30)
  • 16(35)
  • 16.5(31)
  • 20(33)
  • 20.5(30)
  • 25(49)
先端角(°)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 90(1)
  • 140(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
刃数
  • 1(1)
  • 3(3)
材質
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(3)
  • 100~120未満(2)
80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
  • WEBA(2)
  • イワタツール(1)
  • 協和精工(1)
  • THECUT(1)
WEBA・イワタツール・協和精工・THECUT
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグロンハードドリル ショート ALDコーティング イワタツール

    トグロンハードドリル ショート ALDコーティング

    イワタツール
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 両面取りカッター THECUT

    両面取りカッター

    THECUT
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。

面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります

カッター(カウンターシンク)