カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.2(1)
- 3.5(2)
- 3.8(1)
- 6.3(1)
- 8.3(1)
- 10.4(1)
- 12.4(1)
- 16.5(1)
- 20.5(1)
先端角(°)
- 30(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 90(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(5)
- 16(5)
- 20(3)
- 25(1)
- 32(1)
刃数
- 1(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ハイス(2)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
- ワルター
- 富士元工業(61)
- WEBA(45)
- イワタツール(31)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- イリックス(15)
- 大洋ツール(15)
- TRUSCO(13)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ATI(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
面取りカッタ インサート 非鉄
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷非鉄金属用チップですコーティングノンコート適合被削材種Nチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/鋳物
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼、鋳物用チップです。コーティングアルミナ CVDコート適合被削材種P・Kチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。コーティングアルミナ PVDコート適合被削材種P・M・Sチップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
プロトティップR面取り用逆Rヘッドカッター
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1本ほか翌々日出荷から13日以内出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。刃数4表面処理TAXコーティング切刃形状その他
プロトティップC面取り用ヘッドカッター
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1セット(2本)翌々日出荷特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。表面処理TAXコーティング切刃形状その他
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ