絞り込み
先端角(°)
- 30(1)
- 45(1)
- 60(1)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(4)
- 1.1(2)
- 1.2(3)
- 1.3(3)
- 1.4(3)
- 1.5(6)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 1.8(3)
- 1.9(3)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(3)
- 3.5(5)
- 3.8(3)
- 10(4)
- 10.1(2)
- 10.2(2)
- 10.3(2)
- 16.5(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(5)
- 16(5)
- 20(4)
- 25(1)
- 32(1)
刃数
- 1(3)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
- 6(1)
- 8(1)
材質
- ハイス(2)
全長(mm)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(2)
- 120~140未満(3)
- 160~180未満(3)
- 200~220未満(3)
- 240~260未満(1)
40~50未満・50~60未満・60~70未満・120~140未満・160~180未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
- ワルター
- タイテックス(693)
- 富士元工業(61)
- WEBA(45)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(19)
- TRUSCO(17)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(699)
RoHS10物質対応
特価

タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット
ワルター¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から9日以内出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
タイテックス カウンターシンク
ワルター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷カウンターシンク 面取り角90°です用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。面取り角度(°)90
...