絞り込み
形状
- 丸形(2)
- 長形(6)
ねじの呼び
- M10(1)
- M12(1)
耐熱温度(℃)
- 90
- 80(1)
- 95(2)
- 100(28)
- 105(3)
- 110(6)
- 120(1)
- 130(3)
- 135(6)
- 150(2)
- 160(3)
- 180(1)
- 200(2)
材質(本体)
- 樹脂(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- キーパー(1)
- 協和[機構部品](6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
オイルポッド窓とは、ギヤーボックスや油槽内にある油などの液面を正確に確認するために使われる部品。取り付け方法は打ち込み式・ネジ止め式と二通りあり、丸型や長方形型などの形状で、耐熱・耐油・耐圧・密封性に優れたものがよく使用されています。ポリカボーネート樹脂 、超硬質特殊合成樹脂などで作られ衝撃に強いタイプのものが多いです。工作機械や減速機、油圧機器や産業機械、農業機械や鉄道車両など幅広い分野の機械に使用されています。
商品豆知識
「形状」から絞り込む
丸形(2)
長形(6)
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)
丸型打込式オイルゲージ
協和[機構部品](9件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から11日以内出荷反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。形状丸形耐熱温度(℃)90
オイルゲージ
キーパー¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。仕様標準型形状丸形耐熱温度(℃)90連続使用温度(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ
協和[機構部品]¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5耐熱温度(℃)90
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓





![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
![丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140945-150729-02.jpg)

![アクリル製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46150492-190528-02.jpg)
![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)

![アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46132886-191213-02.jpg)
![標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46151086-260421-02.jpg)