絞り込み
サイズ
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 45(1)
ブランド
- 旭精工
- 三木プーリ(786)
- 小倉クラッチ(19)
- アサ電子工業(7)
- 大崎電業社(6)
- シンフォニアテクノロジー(3)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む

エアー式キャリパーブレーキ
旭精工¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60
手動式キャリパーブレーキ(ロックナット付属)
旭精工¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能 ロックナット付属付属品ロックナット仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
手動式キャリパーブレーキ
旭精工¥35,980税込¥39,5781個11日以内出荷熱に強い摩擦板 直線運動用のブレーキとしても使用可能 摩擦板はノンアスベスト使用で交換が容易 取付ボルト、ワッシャ(BMK3000)、位置決めピンで固定可能仕様(手動)動制動力:2400N締付トルク(N・m)5
エアー式キャリパーブレーキ(スプリング制動式)
旭精工¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷ノーマルクローズタイプ。(圧縮空気で解放) 解放圧力を選べます。(0.4MPa/0.6MPa) ばねの力で500N(0.4MPa)~1120N(0.6MPa)の保持力が発生します。 摩擦板摩耗時にピストンの受けを調整することで、制動ばねの力を100%活用できます。ディスク径(Φmm)150/250