絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 28(2)
材質
  • ゴム(6)
  • スチール(5)
  • ステンレス(4)
全長(mm)
  • 56
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 65(12)
  • 80(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(9)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(10)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 42(2)
許容偏角(°)
  • 30(6)
許容伝達トルク(N・m)
  • 14.7(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 22.6(1)
  • 34(1)
  • 54(1)
14.7・15・18・22.6・34・54
種類
  • メンテナンス品(3)
  • 標準タイプ(7)
メンテナンス品・標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 580(4)
  • 1150(1)
  • 1450(2)
  • 1500(2)
580・1150・1450・1500
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • サンユーテック(2)
  • JTC(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック・JTC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
8(2)
10(4)
14(1)
15(1)
28(2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードタイプサンユーテック(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)サンユーテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷から47日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイント ブーツ三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
保安、防塵用としてご利用下さい。
用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ B型・H型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ジョイントブーツ S型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョイントブーツ S型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HS-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.09タイプHS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 HSS-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,598税込9,458
1個
30日以内出荷
・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質SUS316質量(kg)0.09タイプHSS型最高回転数(min-1[r.p.m])580寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)15
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-14C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ S型 S-14C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプS型寸法L(mm)56山数2寸法S(mm)1寸法D(Φmm)42寸法d(Φmm)28最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 H-8C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプH型寸法L(mm)56山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-8C 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント ジョイントブーツ B型・H型 B-8C三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要材質クロロブレンゴムCRタイプB型寸法L(mm)56山数3寸法S(mm)1寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)15最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-8三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.06タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])1500寸法L(mm)56寸法D(Φmm)16寸法l(mm)19寸法d(Φmm)8(H7)スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)18
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-10 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型 H-10三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
・JIS-B1454.B型準拠
材質SCM435質量(kg)0.09タイプH型最高回転数(min-1[r.p.m])1450寸法L(mm)56寸法D(Φmm)20寸法l(mm)17寸法d(Φmm)10(H7)スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)34
ユニバーサルジョイント JTCユニバーサルジョイントJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
20PMタイプに対応
全長(mm)56サイズ1/4PTアングル(°)最大60RoHS指令(10物質対応)対応

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント