ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-6三好キカイ(旧:三好パイジョン)30日以内出荷
・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
材質SUS304質量(kg)0.04タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)65寸法F(mm)25寸法D(Φmm)12.5寸法l(mm)13寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)20スプリングピン寸法(mm)2×12(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)7
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-18三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)0.64タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])640寸法L(mm)112寸法F(mm)40寸法D(Φmm)37寸法l(mm)20寸法d(Φmm)18(H7)寸法I(mm)36スプリングピン寸法(mm)6×35(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型