絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 8(2)
  • 20(2)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 40(2)
許容偏角(°)
  • 30(2)
許容伝達トルク(N・m)
  • 9(2)
  • 265(2)
9・265
種類
  • 標準タイプ(3)
標準タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 720
  • 190(4)
  • 230(5)
  • 280(4)
  • 290(4)
  • 380(6)
  • 410(4)
  • 430(5)
  • 460(4)
  • 480(4)
  • 530(4)
  • 560(4)
  • 600(4)
  • 640(4)
  • 730(5)
  • 900(4)
  • 1000(9)
  • 1100(6)
  • 1250(3)
  • 1300(7)
  • 1700(6)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
8(2)
20(2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS-B1454.B型準拠(H型)耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
種類標準タイプ

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント