ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型 K-30三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。
材質S45C質量(kg)2.41タイプK型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)52.5寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.12最大伝達容量(N・m)137
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 B-14三好キカイ(旧:三好パイジョン)3日以内出荷
・高トルク普及用
材質S45C質量(kg)0.31タイプB型最高回転数(min-1[r.p.m])950寸法L(mm)94寸法D(Φmm)28寸法l(mm)31.5寸法d(Φmm)14(H7)スプリングピン寸法(mm)5×28(取付用)芯振れ(m/m)0.14最大伝達容量(N・m)88
ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-AタイプベアリングタイプK型