絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 6(5)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 12(8)
  • 14(7)
  • 16(8)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 22(5)
  • 25(8)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
全長(mm)
  • 112(2)
  • 117.5(2)
  • 125(2)
  • 129(2)
  • 134(2)
  • 139(2)
  • 143(2)
  • 150(2)
  • 158(3)
  • 164(2)
  • 168(2)
  • 180(2)
  • 188(3)
  • 195(2)
  • 200(2)
  • 206(2)
  • 220(3)
  • 275(4)
  • 310(2)
  • 350(2)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 19(2)
  • 20(5)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 28(3)
  • 30(2)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 40(6)
  • 44(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 100(2)
許容偏角(°)
  • 60
  • 15(3)
  • 25(6)
  • 30(15)
  • 50(6)
許容伝達トルク(N・m)
  • 6(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 24(3)
  • 31(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 73(2)
  • 98(2)
  • 108(1)
  • 110(2)
  • 118(1)
  • 137(3)
  • 147(2)
  • 180(2)
  • 186(2)
  • 255(2)
  • 265(2)
  • 382(2)
  • 1079(1)
6・10・12・24・31・44・46・73・98・108・110・118・137・147・180・186・255・265・382・1079・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
種類
  • 軸付タイプ(9)
軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 230(2)
  • 380(3)
  • 430(3)
  • 470(2)
  • 530(3)
  • 570(3)
  • 630(2)
  • 640(2)
  • 730(3)
  • 830(2)
  • 1000(3)
  • 1100(2)
  • 1250(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
  • 1700(1)
150・180・190・230・380・430・470・530・570・630・640・730・830・1000・1100・1250・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • サンユーテック(2)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径(Φmm)から絞り込む
8(6)
10(8)
12(8)
14(7)
16(8)
18(5)
20(8)
22(5)
25(8)
30(7)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から5日以内出荷
疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304) サンユーテックユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)サンユーテック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から27日以内出荷
耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ サンユーテックユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプサンユーテック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に耐えます。
用途高速回転用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質S45CタイプベアリングタイプKD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途耐蝕用種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60材質SUS304タイプ耐蝕タイプHSD型軸穴種別左右A-A付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。
用途耐蝕用種類軸付タイプ軸穴径d(Φmm)30(H7)外径D(Φmm)60全長L(mm)275最高回転数(min-1[r.p.m])150(参考値)許容トルク(N・m)282許容偏角(°)最大60材質SUS304スプリングピン寸法(mm)10×60タイプ耐蝕タイプBSD型軸穴種別左右A-A質量(kg)4.12芯振れ(m/m)0.25寸法F(mm)97寸法I(mm)89寸法Q(mm)56付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)

自在継手』には他にこんなカテゴリがあります

ユニバーサルジョイント