絞り込み
外径(Φmm)
- 42(3)
- 46(3)
全長(mm)
- 30.1
- 18.8(3)
- 22(7)
- 23(7)
- 23.6(3)
- 24.1(3)
- 26(4)
- 27(5)
- 29.1(3)
- 30(3)
- 31(3)
- 31.1(3)
- 31.6(3)
- 32(6)
- 35(4)
- 36(4)
- 37(5)
- 37.5(3)
- 38(9)
- 44(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- アイセル(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
42(3)
46(3)

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
メカロック MSAタイプ
アイセル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKAタイプ
アイセル¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)