絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 9.53(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 9.53(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
常用トルク(N・m)
- 3(1)
- 4.5(1)
- 30(1)
- 55(1)
- 60(1)
- 80(1)
外径(Φmm)
- 32.5(1)
- 34(1)
- 59.5(1)
- 64(1)
- 69.5(1)
- 79.5(1)
全長(mm)
- 27.5(1)
- 30(1)
- 32.5(1)
- 42(1)
- 64(1)
- 71.4(1)
- 79(1)
- 82(1)
- 85(1)
- 94(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 8000(1)
- 10000(1)
6000・8000・10000
許容偏角(°)
- 4
- 0.5(11)
- 0.7(3)
- 0.8(1)
- 1(350)
- 1.4(1)
- 1.5(7)
- 2(35)
- 2.5(34)
- 3(78)
- 3.5(1)
- 5(16)
- 6(1)
- 7(1)
許容偏心(mm)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2
ブランド
- アサ電子工業(4)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
10(2)
14(2)
15(2)
16(2)
18(2)
20(2)
25(2)
35(1)

ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388税込¥2,6271個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥16,980~税込¥18,678~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし