絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 9.53(2)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 6(5)
  • 8(5)
  • 9.53(2)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.18(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 1.6(1)
  • 2.2(2)
  • 3(3)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
全長(mm)
  • 13(1)
  • 14.5(1)
  • 22.2(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 32.5(1)
  • 34.4(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 44(1)
  • 54(1)
  • 64(1)
  • 71.4(1)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 94(1)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 22(2)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 32.5(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 46(1)
  • 59.5(1)
  • 64(1)
  • 69.5(1)
  • 79.5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 3500(1)
  • 4000(3)
  • 6000(2)
  • 8000(1)
  • 10000(3)
  • 12000(2)
3000・3500・4000・6000・8000・10000・12000
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(4)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
0.1・0.15・0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2
許容偏角(°)
  • 4
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(499)
  • 1.3(2)
  • 1.5(21)
  • 1.6(2)
  • 2(98)
  • 2.5(34)
  • 3(138)
  • 3.5(2)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
ブランド
  • アサ電子工業(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 三木プーリ(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング EGPタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
    許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Sタイプ

    アサ電子工業
    2,388税込2,627
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Lタイプ

    アサ電子工業
    7,498税込8,248
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    229,800税込252,780
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング