絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 8(3)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 3(1)
- 6.5(1)
- 12(1)
- 40(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 32.5(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 64(1)
全長(mm)
- 15(1)
- 19(1)
- 23.2(1)
- 27.5(1)
- 30(1)
- 32.5(1)
- 44(1)
- 55(1)
- 79(1)
- 82(1)
- 85(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 8000(2)
- 12000(1)
- 16000(1)
- 20000(1)
- 26000(1)
6000・8000・12000・16000・20000・26000
許容偏角(°)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(2)
2・3・4・5
許容偏心(mm)
- 0.4
- 0.02(61)
- 0.03(4)
- 0.05(74)
- 0.1(104)
- 0.12(4)
- 0.15(35)
- 0.2(37)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.25(7)
- 0.28(4)
- 0.3(24)
- 0.31(5)
- 0.32(5)
- 0.38(5)
- 0.5(17)
- 0.6(26)
- 0.7(7)
- 0.8(5)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- アサ電子工業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(5)
8(3)
10(3)
12(2)
14(3)
15(3)
16(3)
18(2)
20(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,888税込¥3,1771個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし