絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(8)
- 6(14)
- 6.35(7)
- 8(13)
- 9(3)
- 9.53(4)
- 10(14)
- 11(3)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(8)
- 6(14)
- 6.35(7)
- 8(13)
- 9(3)
- 9.53(4)
- 10(14)
- 11(3)
- 12(8)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 24(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 3(3)
- 6.5(1)
- 7(2)
- 7.7(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 15.4(4)
- 20(2)
- 40(1)
- 80(2)
全長(mm)
- 14.2(1)
- 15(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(1)
- 21.2(1)
- 21.3(1)
- 22(2)
- 22.2(1)
- 23.2(1)
- 24.5(1)
- 27.3(1)
- 27.5(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 32(2)
- 44(2)
- 50(2)
- 100(2)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 26(2)
- 28(2)
- 32.5(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 39(1)
- 48(1)
- 64(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(5)
- 3000(2)
- 3500(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(4)
- 8000(2)
- 10000(1)
- 12000(5)
- 16000(1)
- 20000(1)
- 26000(1)
2000・3000・3500・4000・5000・6000・8000・10000・12000・16000・20000・26000
許容偏心(mm)
- 0.4
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.6(2)
- 1.5(1)
- 2(7)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(3)
0.6・1.5・2・3・4・5
ブランド
- アサ電子工業(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 三木プーリ(3)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)12許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML
アサ電子工業¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズML
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏角(°)3使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,888税込¥3,1771個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク許容偏角(°)0.6材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200キー溝(mm)なし
パラフレックスカップリング CPUモデル
三木プーリ(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から15日以内出荷各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。許容偏角(°)4材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。シリーズMLC
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ