絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 22
  • 10.5(7)
  • 11(3)
  • 13.5(19)
  • 16.5(18)
  • 16.7(3)
  • 18.4(45)
  • 20(4)
  • 21.6(46)
  • 23.2(4)
  • 24(4)
  • 29(47)
  • 34(5)
  • 35(65)
  • 41(66)
  • 44(4)
  • 48(5)
  • 53(15)
  • 66(4)
  • 98(5)
  • 101.6(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 16000(1)
  • 42000(1)
6000・16000・42000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
1・1.5・2・3・3.5
許容偏心(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
0.05・0.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(2)
5(2)
6(3)
6.35(1)
8(2)
10(2)
12(1)
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)0.6許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])42000許容偏心(mm)0.05材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
ディスクタイプ